科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ガラス 箱」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10本)ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なサンプリング用
寸法(mm)203×254 規格8"×10"角形フィルター、GB-100R-810A型
1箱(50枚)
61,980 税込68,178
3日以内出荷

試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。
用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
1箱(100枚)
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SIBATA(柴田科学)SPCガラス接手管 T形
ガラス器具どうしを接続する透明テーパージョイントです。同じSPCガラス接手管規格のS形と接続が可能です。一般的なすり合わせ(透明)の接手管とは異なり、より緻密な設計のため汚れ難く、ノーグリースでの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)125
1箱(5個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶液の加熱中に生じる突沸を防止する延泡入り特殊ガラスでできています。通常の沸騰石に比べ、溶出物が少なく、突沸防止効果の高い製品です。
仕様毛細管100mm 材質ほうけい酸ガラス
1箱(10本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ガラス器具どうしを接続する互換性がある共通のテーパージョイントです。同じ共通すり合わせTSガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス器具どうしを接続する互換性がある共通のテーパージョイントです。同じ共通すり合わせTSガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業環境中でチャコールチューブやシリカゲルチューブに捕集された有機溶剤を二硫化炭素等で抽出の際に使用されます。
1箱(60本)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

XAD-2 OVSチューブ(ガラス繊維フィルター)、充填剤にXAD-2(スチレンジビニルベンゼン共重合体)を使用した有機リン系農薬(クロルピロホス、ダイアジノン、フェノブカルブ)用の溶媒抽出用ガスチューブです。石英繊維フィルタータイプはNIOSH5600、ガラス繊維フィルタータイプはOSHA62の有機リン系農薬の測定法に準拠した製品です。
1箱(10本)
42,490 税込46,739
32日以内出荷

・NW-354型スペアパーツのガラス捕集板は、吸引流量20L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が捕集される構造となっています。 ・ガラス捕集板上に捕集されたサンプルはX線回折装置にかけて分析することも可能です。
用途NW-354型用 材質ガラス サイズΦ25
1箱(10個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のオス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)150
1個ほか
8,898 税込9,788
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。同じ共通球面すり合わせガラス接手管規格のメス形との接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)150
1個ほか
8,388 税込9,227
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
用途精密ろ過分析、かなり細かい沈殿物(例、BaSO4,Cu2+)の分析操作、とくに微細な沈殿物の予備操作、水銀の逆止弁および閉支弁に。 液体のろ過用
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。
1個ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
透明 材質ほうけい酸ガラス
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC平栓
・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1箱(5個)
26,900 税込29,590
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPCメス形栓
同じSPCガラス接手管規格のT形/C形用の栓です。
用途017220-保存びん用 材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-29 高さ(mm)55 摺合せSPC-29
1箱(5個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)共通摺合平栓
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。茶かっ色です。
材質ほうけい酸ガラス 茶褐色
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本ほか
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)秤量びん
固体や液体の試料の質量を測定する際に用いる、ガラス製のフタの付いた容器です。吸湿や揮散などを防ぐために、密閉できるすり合わせのフタが付いています。
材質ほうけい酸ガラス
1箱(10個)
29,900 税込32,890
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(5個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・溝なしフランびんは、DOメーター電極専用に規格された製品です。溝付きは栓と本体に溝がはいっています。 ・栓を取りはずす時、この両方の溝を合わせると通気状態になりますので栓がはずしやすくなります。 ・材質は硬質ガラスを使用しています。 ・均量フランびんは±1%の精度で正確なサンプリングができます(100mL、102mLの2種類)。
仕様ゴムカラー付溝なし 口内径(Φmm)19.4
1箱(5本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)均量フランびん
材質は硬質ガラスを使用しています。均量フランびんは±1%の精度で正確なサンプリングができます(100mL、102mLの2種類)。
口内径(Φmm)19.4
1箱(5本)
24,900 税込27,390
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)BODフランびん
BODフランびんは工場排水などのBOD測定のとき、試料に植種希釈水を加えて20℃で5日間培養するのに使用されます。材質は硬質ガラスを使用しています。
1箱(5本)
21,900 税込24,090
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたものです。pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに適しています。パッキン、キャップ、ねじ口びんはオートクレーブにかけられます。
仕様穴あき黒キャップ、シリコンパッキン付 材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:シリコンゴム ねじ規格GL-45
1箱(10個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
1個ほか
6,990 税込7,689
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
1本ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(2本)
999 税込1,099
当日出荷

試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
1本ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。
容量(mL)50 材質ほうけい酸ガラス 高さ(mm)106 外径(Φmm)35
1箱(5個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学) 動画あり
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
1本ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)