15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
材質ほうけい酸ガラス 型式150mL
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)150
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

抽出容量が約1.5Lの大型ソックスレー脂肪抽出器です。抽出部はふた付になっていますので、解体せずに試料の出し入れができます。(ジエチルエーテルに準じた溶剤による抽出に設計されています。)
材質ほうけい酸ガラス フィルター160~250μm 上部摺合45/50 下部摺合29/42
1セット
169,800 税込186,780
33日以内出荷

・共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。 ・Φ28×100mmの円筒ろ紙が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 上部摺合34/45 下部摺合24/40
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)255 型式150mL用 下部(SPC)SPC-24 上部(SPC)SPC-34
1個
16,880 税込18,568
3日以内出荷

1セット
56,980 税込62,678
6日以内出荷

大型ソックスレー抽出装置2Lに使用される2L用抽出器です。
用途品目コード032080-20「大型ソックスレー抽出装置2Lガラス部セット」の構成品です。 材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-29 上部(SPC)SPC-34 内寸法(Φ×Hmm)100×11
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

・共通摺合せタイプのソックスレー抽出部のスペアパーツです。 ・円筒ろ紙はΦ28×100mmのものが使えます。 ・円筒ろ紙の代わりに抽出用円筒を使用することも可能です。
用途043120-01用 材質ほうけい酸ガラス フィルター穴径(μm)160~250 上部摺合34/45 下部摺合24/40
1個
26,980 税込29,678
33日以内出荷

ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-24 上部摺合透明摺合45
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPCセミ・ミクロソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)SPC-24
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。 ・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス 下部摺合34/45
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)10
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。 ・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)315 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)8
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

中型ソックスレー抽出器用の球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部摺合透明摺合45
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

共通すり合わせソックスレー脂肪抽出器セットのスペアパーツです。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)150 球径(Φmm)75 摺合せ24/40
1個
4,798 税込5,278
当日出荷