15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)平底フラスコ
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です受器や試料の反応・撹拌などに用いられます。底面が平らなため、フラスコ台を使わずに自立させることができます。
種別平底フラスコ
1本ほか
979 税込1,077
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)枝付フラスコ
首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。枝管の高さ(位置)や枝管の長さについての定めはなく分留蒸留に用います。
種別丸底フラスコ 材質ほうけい酸ガラス 枝管角度(度)75
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)丸底フラスコ
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。加熱や圧力の変化に強い形状で、試料の反応・撹拌、受器、分析・蒸留などに用いられます。
種別丸底フラスコ
1本ほか
799 税込879
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
種別丸底フラスコ 材質ほうけい酸ガラス 枝管角度(度)75 枝管長さ(mm)100
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌・通気効率がアップします。
種別三角フラスコ 材質ほうけい酸ガラス-1
1本(1本)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコ
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)共栓三角フラスコ
口元にガラス製の共通すり合わせ共栓が付属した三角フラスコです。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス ガラス栓(TS)19
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)よう素フラスコ 栓付
共栓部分の上に液を溜められるような構造になっている、ガラス製の共通すり合わせ三角フラスコです。よう素滴定に用います。
種別三角フラスコ 材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別三角フラスコ 材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム 容量(mL)500
1箱(4個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

培養、反応実験にて効率よく撹拌することができます。バッフルが3ヵ所についているため、通常の三角フラスコに比べ撹拌通気効率がアップします。ねじ規格はGL-45。
容量(mL)500 種別三角フラスコ 材質キャップ:フェノール樹脂、パッキン:PTFE張りシリコンゴム ねじ規格GL-45
1箱(4個)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ケルダールフラスコ
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。ケルダール法による窒素分解・蒸留・分析に使用されます。頸部が長く混合効果に優れ、球状部の均温性も良いと言われています。
種別ケルダールフラスコ
1本ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
校正証明書JCSS校正
1個
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)