科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「冷却管」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス
タイプ空冷式
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス
タイプジムロート
ロータリーエバポレーターSRM-3用です。
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ
材質ほうけい酸ガラス
ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。
アズワン品番64-8272-95
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
下部(SPC)SPC-15
上部摺合18/9透明すり
ゴム止外径(Φmm)8
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。
・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。
ゴム止外径(Φmm)8
材質ほうけい酸ガラス
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
タイプグラハム(じゃ管)
材質ほうけい酸ガラス
食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス
全長(mm)250
下部(SPC)SPC-15
上部(SPC)SPC-15
球数5
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
・下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。
・ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)12
寸法b(mm)500
上部内径(mm)17
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス
タイプ空冷式
寸法b(mm)16
上部摺合19/38
下部摺合24/40
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-34
ゴム止外径(Φmm)10
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。
・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス
長さ(mm)315
下部(SPC)SPC-34
ゴム止外径(Φmm)8
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
中型ソックスレー抽出器用の球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス
下部摺合透明摺合45
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。
・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
仕様冷却器V型R-200/205用
トラスコ品番168-1970
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
アズワン品番64-8273-23
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。
・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)34
寸法a(mm)300
寸法b(mm)70
上部摺合18/9
・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。
・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス
下部摺合34/45
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。
・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。
・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス
下部(SPC)SPC-19
上部内径(mm)SPC-15
ゴム止外径(Φmm)8
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。
・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。
・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。
・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用
材質ほうけい酸ガラス
ねじ規格GL-14
摺合せSPC-15
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
・GTO-200型、GTO-2000乾燥型、GTO-1000型(別途締め具セット(050600-14)が必要です。)のオプションとしてご使用いただける昇華用冷却器です。
・低温循環水槽(チラー)を接続し、冷却水を流して使用します。減圧加熱により昇華させたサンプルを回収し、精製します。
用途Φ44-50乾燥管用
1個
¥52,980
税込¥58,278
17日以内出荷
・下部に接続された受フラスコ等へ分留するのに便利な目盛りとPTFEコックの付いた受器です。
・減圧分留や分留液を滑らかに流下させることが可能です。
・2ヶ所の圧力調節用コックの1つは尾状ノズルの為、下部に接続された受器等の取り外しや上部に取り付けることによる減圧還流を効率よく行うことができます。
材質ほうけい酸ガラス
角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質ほうけい酸ガラス
寸法b(mm)26
下部(SPC)SPC-24
ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じ接手管を使ったフラスコです。
・ディーンスターク抽出装置の上部冷却器と下部フラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)1000
主管透明摺合45
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った抽出器です。
・ディーンスターク抽出装置の上口部がSPC冷却器と下部は透明すり合わせフラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考
・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。
・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。
・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3
材質ほうけい酸ガラス
容量(mL)150
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。
・乾燥管と乾剤フラスコを組付ける際に必要になる部品(固定ナット、Oリング、固定金具)のセットです。
・乾燥以外にも昇華用冷却器を取り付ける際にも必要となります。
用途GTO-2000用
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
とてもコンパクトな減圧蒸留装置です。梨形蒸留フラスコには毛細管アダプターが付いているので、窒素ガスの置換が可能です。冷却器や吸引口が一体となった分留頭には、4つに分かれた目盛り付き分留受器を組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
構成部品共通すり合わせ分留頭(K型用 上部10/18 下部15/20)共通すり合わせ蒸留フラスコ(梨形二口 主部15/20 側部10/18)共通すり合わせ分留受器(4ツ足 15/20 各3mL目盛付)温度計(0~360℃ 10/18)共通すり合わせ毛細管(アダプター付 10/18)
1セット
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
材質ほうけい酸ガラス
型式150mL
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス
型式300mm
寸法d(mm)12
寸法b(mm)480
上部内径(mm)17
1個
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
・冷却器と受器の間に接続することで、ロータリーエバポレーター内を減圧したまま受器のみを大気圧に戻すことができます。
・溶媒の種類や容量などの条件により、蒸留された溶媒の逆流や、液溜まりが発生することがあります。
・取り付けることにより受器の位置が低くなります。ジャッキ操作に注意してください。
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。