125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10本)ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動ビュレット用のスペアパーツです。カルシウム管 2個と接続用T字菅 1個のセットになります。
仕様カルシウム管 2個、T字管1個
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 公定分析用
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 下部(SPC)SPC-15 上部摺合18/9透明すり ゴム止外径(Φmm)8
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1箱(50枚)
79,980 税込87,978
3日以内出荷

容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。
ろ過板直径(Φmm)10 容量(mL)2 材質ほうけい酸ガラス 内径(Φmm)30 足長(mm)50 足外径(Φmm)5
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。 ・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 寸法d(mm)34 寸法a(mm)300 寸法b(mm)70 上部摺合18/9
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CP-300型300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
1台
84,980 税込93,478
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ケミストプラザCP-300のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
用途CP-300型用
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ごく微量の容量分析で指示薬が希釈されて滴定の終点が不明瞭な比色分析に使用されます。 ・添加すべき溶液の液量を最低限に止めたいときに小容量での容量分析にも用いられます。 ・垂直式ビュレットのような液高差による滴下状態には変化が無いので、高精度に操作できます。
容量(mL)0.15 目盛(mL)0.002
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)加圧容器開閉工具
合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。
用途CP-400用 高さH(mm)3
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。
用途CPP型用
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)工具セット CP加圧用
ケミストプラザCP-300/CP-400型用です。 加圧容器及び加圧ユニット専用の工具セットです。
1セット
35,980 税込39,578
32日以内出荷

ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。 加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。 配管ラインのサイズは1/4です。
1台
89,980 税込98,978
32日以内出荷

・容器底面が生産ラインの反応釜などと同じ鏡形です。 ・合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
1セット
359,800 税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)プラグ CPP型用 1/4用
・ケミストプラザCPG-2000シリーズで使用していない穴からガスが漏れないように塞ぐための部品です。 ・4/1インチ用と1/8インチ用があります。
1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷


1箱(10個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1箱(10組)
8,898 税込9,788
32日以内出荷

SIBATA(柴田科学)還流部カバー CP-400用
CP-400専用の還流部カバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×225×200 アズワン品番64-8273-19
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

合成反応装置CP-400型用反応容器としてセパラブルフラスコを使用する際、合わせてご利用ください。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)PTFE内筒容器 CPP型用
ケミストプラザCPP型用のオプション品です。
用途CPP型用 材質PTFE
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10個)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

・ケミストプラザCP-300型のセパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300型用 材質パーフロ
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)加圧ユニット部
・ケミストプラザCP-300用加圧ユニットの本体です。
用途CP-300型用
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷


1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)試薬添加部 CPG型用
・ケミストプラザCPG(大容量)シリーズ用オプション品です。
用途CPG型用 摺合せSPC-29
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)撹拌子 十字型
・ケミストプラザCP-1000に使用する撹拌子のオプションパーツです。
1箱(10個)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(100本)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300型用セパラブル反応容器に使用します。
材質パーフロ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
79,980 税込87,978
32日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
1台
189,800 税込208,780
9日以内出荷

SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)