科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「反応容器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケミストプラザCP-300用のセパラブルタイプ反応容器です。
用途CP-300型用
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷


1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・容器底面が生産ラインの反応釜などと同じ鏡形です。 ・合成反応装置ケミストプラザCP-400用です。
1セット
359,800 税込395,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ケミストプラザCP-300型のセパラブル反応容器に使用します。
用途CP-300型用 材質パーフロ
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)LEDライト CP-300型用
・ケミストプラザCP-300に接続・固定可能なオプションパーツです。 ・反応容器内部の状態を観察するのに便利なアイテムです。
用途CP-300型用
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷

・ケミストプラザCP-300のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。
用途CP-300型用
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP-400専用の加熱ブロックアダプター(反応容器Φ50用)
寸法(Φmm)50 アズワン品番64-8273-17
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

合成反応装置CP-400型用反応容器としてセパラブルフラスコを使用する際、合わせてご利用ください。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ケミストプラザCP-300に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。
用途CP-300型用 材質PTFE皮膜
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300型用セパラブル反応容器に使用します。
材質パーフロ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学) 動画あり
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
1箱(24回分)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)加圧容器開閉工具
合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。
用途CP-400用 高さH(mm)3
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
1台
189,800 税込208,780
33日以内出荷

ケミストプラザCP-300/-400型用オプション品です。 加圧容器と接続し、オートクレーブ反応を行うことができるユニット(SUS製)で、圧力計(7Mpaまで表示)とガス導入口のセットです。 配管ラインのサイズは1/4です。
1台
89,980 税込98,978
32日以内出荷

・「加圧ユニット本体 CP-300用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。
用途CP-300用 使用圧力範囲(MPa)~0.95 温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
1セット
389,800 税込428,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)