最大15000rpmの高速卓上遠心機。約13秒で設定速度に到達します。
質量(kg)4.5
回転数(min-1[r.p.m])500~15000(100rpm単位)
遠心加速度100~15000xg(100xg単位)
密度最大試料:1.2g/mL
最高処理量1.5mL/2.0mLチューブ×12本
1台
¥101,600
税込¥111,760
17日以内出荷
・ノブ式のハンドルをまわすことで高さ調整ができます。
・ハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。
・天板と底板の向きを逆にして使用することも可能です。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)25
最高高さ(mm)300
最低高さ(mm)80
伸縮範囲(mm)80~300
天板寸法(mm)200×200
底板寸法(mm)230×230
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
・回転軸にスラストベアリングを組み込んであり、ラチェットハンドルを上下または回転の連続動作をすることで、スムーズに昇降させることができます。
・天板の昇降は、ラチェットハンドルの切替レバーでワンタッチ操作。ラチェットは丈夫な特殊鋼材を使用しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
耐荷重(kg)25
最高高さ(mm)300
最低高さ(mm)80
伸縮範囲(mm)80~300
天板寸法(mm)200×200
底板寸法(mm)230×230
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。