ねじ口びんホルダーΦ103 Rocker300/300C用SIBATA(柴田科学)7日以内出荷
真空ポンプRocker 300(044770-300)及び300C(044770-1300)にねじ口びん(1L)を取り付けるためのホルダー
材質鉄ニッケルコート、PVC質量(kg)0.12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×175×10
ドライ真空ポンプ Rocker 300C型SIBATA(柴田科学)当日出荷
ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。
真空を調整する真空レギュレーター付き。
過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。
強酸、強アルカリを除く腐食性ガスに耐性があります。
質量(kg)4.1電源100V、50/60Hz、0.7A外径(Φmm)(吸気口)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×285×204騒音値(dB)50到達真空度約170hPa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20/23
ドライ真空ポンプ Rocker 300型SIBATA(柴田科学)当日出荷
ピストン駆動のドライポンプで、潤滑油や定期的なオイル交換等のメンテナンスが不要です。
真空を調整する真空レギュレーター付き。
過熱時にポンプを自動的に遮断し、温度が冷えると作動を再開するサーマルプロテクターが内蔵されています。
吸引口に粒子や水分をトラップするためのフィルターカートリッジが装備されています。
質量(kg)4.1電源100V(50/60Hz)0.7A吸気管径(Φmm)外径8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×268×204騒音値(dB)50到達真空度約110hpa吐出流量(L/min)50Hz/60Hz20(50Hz)・23(60Hz)
水分トラップ Rocker300用 ドレインバルブ付SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。
・ポンプ吸引口付属の水分トラップの、圧力ゲージをのぞいた、カップと圧力調節器部分です。
適合300用質量(kg)0.07高さH(mm)108奥行D(mm)40幅W(mm)40アズワン品番64-8272-83
サイレンサーSIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・ドライ真空ポンプRocker 300に使われているスペアパーツです。
フィルターカートリッジSIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・ドライ真空ポンプRocker 300に使われている水分トラップ内の交換用フィルターです。
・目視で汚れが確認できたり、水分や粉じんが溜まってきたら交換時期になります。
水分トラップ 圧力調節器SIBATA(柴田科学)3日以内出荷
・真空ポンプRocker300型に付属されているスペアパーツです。
・水分トラップ部には、圧力調節によって真空引きされた結露水を分離回収できます。
バキュームコントローラーSIBATA(柴田科学)33日以内出荷
・濃縮装置、蒸留装置の作業工程内での真空度を、設定したレベルに保つための制御装置です。
・カラー液晶表示
・タッチパネルとプッシュダイヤルを採用し、真空度数値、ヒステリシス設定が円滑に設定可能です。
・背面支柱取付クランプにより既存のシャフトアンルなどに容易に固定が可能です。
・半導体圧力センサーを用いた真空制御装置です。
・溶媒などの突沸を防ぎ、回収率をアップします。
・真空ライン用電磁弁の材質はSUS316、シール材はFKM(フッ素系ゴム)を使用し、耐溶媒性に優れています。
・表示は絶対圧です。
バキュームコントローラー コントローラーセットSIBATA(柴田科学)10日以内出荷
・真空度を設定した値に保つためのバキュームコントローラーV-303型に、制御に必要な電磁弁ユニットとケーブルが付いたお得なセットです。真空ポンプ等の真空度調整にご使用いただけます。
セット内容バキュームコントローラーV-303型、外付電磁弁ユニット 小、接続ケーブル
サーマレックス(保冷ホース)SIBATA(柴田科学)4日以内出荷
・内部のチューブとその外側を断熱ホースに覆われた一体型の遮温性接続チューブです。
・外気温度に影響を受け難く保温性に優れているので冷却水等の循環用に利用可能です。特徴・サイズは、内径6mm・外径10mm・発泡厚8mm・全外径26mmになります。
・材質:シリコンゴム・耐熱温度:-60~200℃
材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)6.5外径(Φmm)26耐熱温度(℃)-60~200発泡厚(mm)8
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ネジ口試験管マルエム[理化学・容器]税込¥26,378~¥23,980~