特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1式
289,800 税込318,780
3日以内出荷

ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
用途ローボリウムエアサンプラー用 質量(kg)0.12 アズワン品番64-8273-52
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●電気抵抗型専用です。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査 種類電気抵抗型用 入数(枚)10 直径(Φ)35 関連資料センサー付試料容器の取扱説明書(0.32MB)
1袋(10枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー B型
インラインでの捕集が可能なローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式B型 寸法(mm)Φ74×100 質量(kg)0.3 適合ろ紙Φ(mm)55
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

SIBATA(柴田科学)ろ紙クリップ
・A型/B型/C30型/NW354型用の交換用オプションです。
用途ローボリウム用
1セット(10組)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)三脚 3段式
・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
最大伸長(mm)1200
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

060990-031 電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。●水分活性測定装置AW-1では使用できません。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査 付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚 測定範囲0.200~1.000aw 質量(g)30 種類電気抵抗型 測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80 測定精度±0.02aw 測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分 測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95 関連資料製品カタログ(3.58MB) 取扱説明書(0.32MB)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・ACアダプター(080800-032)と組み合わせて使用します。
用途ローボリウムポンプLVS-30型用 質量(kg)0.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×1800×17
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ACアダプターATS090-P240
・ローボリウムポンプLVS-30型用です。 ・使用する際は専用の電源ケーブル(080800-0321)が必要です。
用途ローボリウムポンプLVS-30型用 質量(kg)0.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×151(ケーブル含まず)×36
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ホッパー部 HV-R/RW型用
・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-700Rに取り付け可能なスペアパーツです。
用途ハイボリウムエアサンプラーHV-RW型用スペアパーツです。 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×262×210
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプダブルダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1セットほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズのミニノブ取付部分に使用するワッシャーです。
用途ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズ用 規格ID8.5、OD18 アズワン品番64-8273-39
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)Nアダプター
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。
適合HV-500R/-500F用 アズワン品番64-3880-62
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

ローボリウムポンプ用基準流量計FC-L1型用のソフトケースです。
用途FC-L1型用
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用スペアパーツです。ボルトセット付です。
用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用 アズワン品番64-8273-78
1個
499 税込549
4日以内出荷

・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1型のダイオキシン捕集用部品です。 ・シャトルチューブをハイボリウムエアサンプラーに取り付ける際に、バランスを崩すことなく捕集が可能となります。
用途HV-500RD/HV-500FD/-500RD1/-500FD1用 セット内容HV-500RD/HV-500FD/-500RD1/-500FD1用サニタリーフランジ(オス、メス)×各1個シャトルチューブ用スタンド×1個PTFEリング×1コ、ネジ×1式六角レンチ×1個
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

・ローボリウムエアサンプラー用 オプション品です。 ・ガラス捕集板とろ紙クリップ収納可
適合ホルダー:NW-354型用 ガラス捕集板・ろ紙クリップ収納可
1箱(5個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

バックアップフィルターとホースをつなぐ際に使用します。
用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用 アズワン品番64-8273-77
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)スルーパイプ
・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-1000F型の大気粉じん捕集用スペア部品です。
用途HV-700R/1000F/RW用 アズワン品番64-3880-65
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型用の丸形フィルターを保管・持ち運び可能な透明ケースです。
適合Φ110mm用
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型へ取り付けます。本体へのごみの侵入を防ぎます。
用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用 アズワン品番64-8273-76
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/700R/1000R型のリークチェックをおこなう際に使用する、角形専用のゴム板です。
用途HV-700R/-1000R型用
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ハイボリウムエアサンプラーシリーズの角形ろ紙タイプをオリフィス流量計で校正するために必要な専用アダプターです。
用途オリフィス流量計用
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500RD型のリークチェックをおこなう際に使用する丸形専用のゴム板です。
用途HV-500R/-500RD用
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

・ローボリウムエアサンプラー用の分粒装置NW-354型のベース部のみ ・Φ25mmのろ紙装着可
型式NW-354型用
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形フィルター用を、オリフィス流量計と接続して校正をおこなうためのオプション部品です。
用途オリフィス流量計用
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷

・ローボリウムポンプLV-40BWの側面に流量指示計FI-10Nを固定する際に必要な専用の取り付け金具です。
用途LV-40BW型用
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)グリスガイド Φ110mm用
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形に装着できるPM2.5分粒装置専用のグリスガイド です。
適合Φ110mm用
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/700R・F/1000R・F型に8"×10"角形フィルターを装着するためのスペアパーツです。
用途8×10mm角型フィルター用 寸法(mm)203×254
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型の丸形に装着できるPM2.5分粒装置専用の金属捕集板セットです。
適合Φ110mm用 セット内容金属捕集板×5個、フィルターケース蓋付×6個、グリスガイド×1枚、グリス×1個、収納箱×1個
1箱(5枚)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ローボリウムエアサンプラー用です。
用途環境測定機器各種 質量(kg)1 アズワン品番64-9674-88
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ハイボリウムエアサンプラーの丸形ホルダーΦ110mmに装着して粉じん捕集を石英繊維ろ紙です。
1箱(10枚)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ハイボリウムエアサンプラーHV-500シリーズに使用するΦ110mm円形用のろ紙クリップです。 ・HV-500HV/R/Fに標準付属しているスペアパーツになります。
適合Φ110mmろ紙用
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

・ハイボリウムエアサンプラーと角型ホルダーの間にシャトルチューブを接続する際に使用する留め金です。 ・鍵は付属しません。
用途シャトルチューブ用 仕様かぎ無し
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/型のダイオキシン捕集用消耗品です。 ・シャトルチューブ内ウレタンは別途ご用意ください。
寸法(Φ×mm)90×50
1箱(10個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

・ハイボリウムエアサンプラーの校正用に使われるデジタルオリフィス流量計OFD-1型の保管や持ち運びに利用できます。 ・OFD-1型の他に、角形アダプター、丸形アダプターを一式で収納可能です。
用途OFD-1型用
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)クリップ押え
・ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/-500F型の保守部品です。
適合HV-500R/-500F用 アズワン品番64-3880-61
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

SIBATA(柴田科学)PM4分粒装置
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/F型に当分粒装置を取付けて500L/minで吸引すると、PM4の分粒特性で作業環境粉じんをサンプリングできます。
仕様4μm50%カット、金属捕集板式慣性衝突方式、(社)日本作業環境測定協会型式認定製品
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

・ダイオキシン用ハイボリウムエアサンプラーに付属されているウレタンホルダーの短型タイプです。 ・標準付属のウレタンホルダーの代わりに装着して使います。 ・2個のウレタン装着にちょうど良いコンパクトサイズです。
材質ガラス
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1/-RW/-700R/-700F/-1000R/-1000F型のダイオキシン捕集用部品です。 ・ガラス製ウレタンホルダーおよびウレタンは別途ご用意ください。
仕様SUS外筒×1個、搬送用蓋×2個、クランプ(かぎ付)×2個 ※ウレタン含まず
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷