関連キーワード
234件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属 材質フレーム、鎖:SUS304 くさり長さ(mm)約1
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング 仕様【内臓流量計】マスフローセンサー 材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC 質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む) 電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く) 表示部液晶表示器 (バックライト付) 通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定 表示範囲0.00~999.59 (時間、分) 使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと) 測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー ポンプダブルダイヤフラム方式 流量精度設定流量値に対し±5%以内 関連資料製品カタログ(2.71MB) 吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉 取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
1セットほか
97,900 税込107,690
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業環境測定基準を参考に製作しています。
型式G-1型 容量(mL)30 関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書インピンジャー(0.15MB)
1本ほか
9,898 税込10,888
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)バブラー
作業環境測定基準を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ28×149 容量(mL)30 フィルターガラスフィルターP160
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

ミニポンプ-ΣNⅡ用のクイックチャージャーです。
仕様クイックチャージャー MP-Σ30N・300N・500N用 アズワン品番1-5703-15
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試験ダクトの上流側と下流側にデジタル粉じん計を配置したフィルター性能試験装置です。データ処理システムの採用により、捕集効率や負荷試験等の性能試験をパソコンでデータ管理することができます。
用途データ処理システムを採用することにより、フィルターの各種試験項目が測定可能となります。JIS B9908では光散乱積算法は中性能フィルターの効率試験法に適用されています。比色法と比較すると測定が簡便で再現性が高まります。ダストフィダーのターンテーブルは試験濃度によりお選びください。高性能フィルターの試験粒子にはDOP粒子発生装置が使用できます。シーケンス制御も可能です。
1箱(100枚)
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粗大粒子を捕集板上に捕集させ、再飛散させないために塗る推奨のグリスです。
用途NW-354型用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

・ミニポンプΣシリーズの吸引口内部に装着する消耗部品です。
型式VFE-3型
1セット(5個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(10枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

SIBATA(柴田科学)三脚 3段式
・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
最大伸長(mm)1200
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
当日出荷

●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用 アズワン品番64-3880-74 関連資料製品カタログ(0.85MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

ポンプを用いず、ガスの自然拡散を利用して個人ばく露量を測定するためのサンプラーです。拡散チューブに粒状活性炭を充填したもので、無指向性です。簡易測定として広く使用されています。
用途有機溶剤用 チューブ長さ(mm)約52
1箱(12本)
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
3,498 税込3,848
当日出荷

デジタル粉じん計 LD-5R用のオプション品です。
適合品番LD-5R アズワン品番64-3880-54
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

SIBATA(柴田科学)吸引ポンプ SIP-32L型
本器はダイヤフラム方式を採用した小型の吸引ポンプです。特に運転音が静かで、一般試験分析用の吸引ポンプ等、多目的用途に使用できる静音タイプの小型ポンプです。
型式SIP-32L型 質量(kg)約5 電源AC100V 50/60Hz 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×205×177 最大吸引流量40 最大吸引圧(kPa)27 ホース接続径外径Φ11mm(IN、OUT)とも
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

ローボリウムエアサンプラーLVS-30型等用のオプション品。1つの三脚に対して2つのもの(粉じん計と分粒装置など)を取り付けられるようにするためのプレートです。
用途ローボリウムエアサンプラー用 質量(kg)0.12 アズワン品番64-8273-52
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

・小型ガス吸収管を5セット立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・SPCミゼットインピンジャーまたはバブラーを10本立てることが可能な専用スタンドです。 ・専用のキャリングケースに入れることで、保管や持ち運びにも便利です。
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

SIBATA(柴田科学)活性炭繊維フェルト
特定化学物質に規定されている有害物質やガスの捕集に使われるフェルトで、Φ47とΦ84のラインアップがあります。Φ47の活性炭繊維フェルトは作業環境ガイドブックでアクリルアミドの捕集に指定されています。
1箱(10枚)ほか
特価
12,680 税込13,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)バッファタンク
・ミニポンプ用基準流量計FC-M1型でミニポンプを校正する際に接続するオプション品です。 ・FC-M1型とミニポンプの間にチューブで接続して脈動を抑えます。 ・石鹸膜流量計を使用する場合は、ミニポンプ内へ石鹸水が吸引されるのを防ぎます。
関連資料製品カタログ(2.71MB) 取扱説明書バッファタンク(0.3MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

SIBATA(柴田科学)パッシブホルダー
パッシブガスチューブ有機溶剤用を直置きすることなく保持できるバッジ式のホルダーです。
用途有機溶剤用
1個
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●ガス捕集管用のホルダーです。●個人ばく露サンプリングに使用できます。●クリップが付いているので、襟元などに留めることができます。
用途有機溶剤ガスの個人ばく露サンプリング 関連資料製品カタログ(0.85MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ろ紙ホルダー B型
インラインでの捕集が可能なローボリウムエアサンプラー用ろ紙ホルダーです。
型式B型 寸法(mm)Φ74×100 質量(kg)0.3 適合ろ紙Φ(mm)55
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

●カーボンビーズに臭化水素酸を含浸しガラス管に充填し、封入したガス捕集管です。●作業環境中のエチレンオキシドを誘導体化して2-ブロモエタノールとして捕集します。●2層の充填層の間には高純度シリカウールを採用し、抽出時の取り出し操作が容易に行なえます。●捕集後はガラス管を割って中のカーボンビーズを取り出し、トルエン/アセトニトリル混合溶媒で抽出し、GC/MSで分析を行ないます。●低ブランクです。●臭化水素酸含浸の合成活性炭を充填したエチレンオキシド用捕集管で、作業環境測定ガイドブック3(特化物)準拠品です。
用途エチレンオキシド捕集 付属品ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート形カッター1個 タイプEW、2層 チューブ外径(Φmm)6 充填材20~40メッシュ臭化水素酸含侵カーボンビーズ アズワン品番64-3880-72 関連資料ガス捕集管総合カタログ(0.85MB) チューブ長さ(mm)70 取扱説明書(0.57MB) 充填量100mg/50mg 入数(本)24
1袋(24本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
用途無極性有機溶剤ガス捕集 充填材20~40メッシュ球状活性炭
1箱(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

080860-24 ミニポンプ MP-2NR SIBATA(柴田科学) 動画あり
SIBATA(柴田科学)ミニポンプ MP-2NR
乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。
付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書 材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs 寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6 質量(kg)0.6 (乾電池含む) 電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション) 最大流量(L/min)2.5(無負荷時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず) 最大吸引圧(kPa)33 ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変 動作時間連続8時間以上 取扱説明書(0.63MB)
1セット(1台)
58,980 税込64,878
翌々日出荷

●無極性有機溶剤などの吸着力が強い天然活性炭をガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●スタンダードは作業環境測定法およびNIOSHに準拠しています。●単層は活性炭をまとめて1層に充填しているので、バックアップ用の2層目が不要の時に便利です。●単層はパッシブガスチューブとの平行測定に便利です。●2層あるジャンボタイプは、管外形が大きく充填量が多いので、高濃度有機ガス測定時、測定時間の延長時等に便利です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集
1箱(20本)ほか
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ガス捕集管
DNPH(2,4-ジニトロフェニルヒドラジン)含浸シリカゲルを充填した捕集管でアルデヒドケトン類のアクティブサンプリングに適しています。★低ブランクで、精度の高いサンプリングが可能となります。★他社製品と連結可能です。
仕様層:1層 保管環境冷蔵 入数10 充填量350mg 充填剤DNPH含浸シリカゲル
1箱(10本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集 充填材20~40メッシュ シリカゲル
1箱(20本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ホルダーバンド
A型/B型/TF-4型の各ホルダー専用の三脚固定用バンドです。
アズワン品番64-3880-59
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ろ紙ホルダーB型の接続部側のみです。
質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×50 適合ホース内径Φ10mm
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ろ紙ホルダーAS型用のカウル部のみです。
質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×70
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ろ紙ホルダーA型、B型、及びAS型のベース部(吸引ホース接続側)のみです。
質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×75 適合ホース内径Φ10mm
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

・SPM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。 ・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はT60A20を基本としてお使いください。
仕様各段捕集媒体/SPM10以上:金属捕集板、SPM10~PM2.5:Φ20mmろ紙または金属捕集板PM2.5以下:Φ35mmろ紙 型式NWPS-35HS型 使用温度範囲(℃)0~40 吸引流量2.5L/min
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

・専用スタンドを使用すると小型ガス吸収管を5セット収納できます。 ・専用のスタンドに小型ガス吸収管セットを立てたまま収納、持ち運びが可能です。
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ホッパー部 HV-R/RW型用
・ハイボリウムエアサンプラーHV-RW/-1000R/-700Rに取り付け可能なスペアパーツです。
用途ハイボリウムエアサンプラーHV-RW型用スペアパーツです。 質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×262×210
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷