科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「棒温度計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)ウォーターバス TBM型
・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。 ・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。 ・電源プラグは付属しておりません。 ・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。 ・熱媒体に水以外を使用しないでください。 ・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度 温度調節精度±3℃ at 70℃ 安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー 許容周囲温度(℃)5~35 温度分布精度±5℃ at 70℃ 温度調節液体膨張式 ヒーターSUS316L パイプヒーター 内槽SUS304 寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55 付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)