科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「樹脂ネジ」の検索結果

特価
本日9月1日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。 品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)ねじ口キャップ 穴付
カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
材質フェノール樹脂
1袋(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。キャップはフェノール樹脂製、121℃オートクレーブ滅菌に十分な耐熱性があります。
用途カルスター、サージタンクおよびねじ口びんなどに使用できます。 材質シリコン
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップをガラス製にすることで、化学物質の溶出による影響を受けずに検液のハンドリングが可能小型軽量4種類で20μL~10,000μL(10mL)までのサンプリングに対応接液部はガラスチップ(硬質ガラス製)容量設定はプッシュボタンを回転させ、ワンタッチロックネジで固定吸引機構部はPTFEを使用グリップ部の形状は操作性を考慮した設計。
1本
46,980 税込51,678
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ口メンブレンキャップは、GLS-80のねじ口DURANびんに使用できます。キャップの中央位置にあけた穴に孔径0.2μmのPTFE膜を付けていますので、液体やホコリ等を通さず気体だけを透過します。ガスが発生する試薬類の保管時や輸送時の危険を減少させることができます。オートクレーブにかける際もキャップはしっかり締めたままでき、事前にキャップを緩めたり、滅菌後に締め直す必要はありません。100hPaまでの急激な減圧加圧に対応します。耐熱温度は140℃で、キズなどの損傷がない状態であれば繰り返し使用できます。
材質ポリプロピレン 穴径(Φmm)9 穴数3 ねじ規格GLS-80 最高使用温度(℃)140
1袋(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

SIBATA(柴田科学)pH残留塩素計試薬付
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。 ・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個 測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156 アズワン品番61-4433-61
1セット
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ハイボリウムエアサンプラーHV-500RD/-500FD/-500RD1/-500FD1型のダイオキシン捕集用部品です。 ・シャトルチューブをハイボリウムエアサンプラーに取り付ける際に、バランスを崩すことなく捕集が可能となります。
用途HV-500RD/HV-500FD/-500RD1/-500FD1用 セット内容HV-500RD/HV-500FD/-500RD1/-500FD1用サニタリーフランジ(オス、メス)×各1個シャトルチューブ用スタンド×1個PTFEリング×1コ、ネジ×1式六角レンチ×1個
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷