科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「正転逆転」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)攪拌機
・DCブラシレスモーターの撹拌機です。 ・回転数に応じて3種類のラインナップを選択します。 ・ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。 ・回転中に回転方向をワンタッチで切替え可能です。 ・チャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーが開くと自動的にモーターが停止)が装備されています。
電源AC100V 50/60Hz 88VA 付属品クランプ1個、撹拌シャフトΦ8mm×495mm1本、撹拌羽根プロペラ型Φ50mm1個、接地アダプター1個 質量(kg)2.5 高さH(mm)164 モーターDCブラシレスモーター30W(B種絶縁/130℃) 機能正転/逆転切り換え チャックΦ8mm用コレット型手締め 回転制御スピードフィードバック制御 奥行D(mm)155 幅W(mm)98 回転数設定方式ボリューム設定 回転数表示方式デジタル4桁表示 安全機構サーマルプロテクター、電流制限回路、フェールセーフ機能
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング