関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業ろ過分野に至るまで広く粒子除去、ろ過滅菌に使用されています。オートクレープ滅菌及びエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
タイプセルロース混合エステル
1箱(100枚)ほか
9,790 税込10,769
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができる為、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。PTFEメンブレンフィルターに特殊処理をほどこした、親水性のPTFEメンブレンフィルターです。耐薬品性に優れています親水性PTFEタイプは、フィルターがぬれることにより透明化しますので、顕微鏡観察が容易に行えます。
直径(Φmm)25 タイプ親水性PTFE 厚さ(μm)35 質量(mg)1.3(cm2) 空隙率(%)83 フィルター穴径(μm)1.00 ろ過速度(水)(mL/min・cm2)73 バブルポイント(MPa)≧8.3×10-2
1箱(100枚)
19,980 税込21,978
12日以内出荷

・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-21、紫外線400nmカットのDUV-22、紫外線520nmカットのDUV-23があります。
幅(mm)530 質量(kg)6.5 高さ(mm)335 奥行(mm)345 耐荷重(kg)2 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×275×285 棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度を持ち、セット時の取扱いが容易です。オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌、乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性のため、タンパク質などろ過液成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。
タイプセルロースアセテート
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・除湿ユニットは庫内空気中の湿度を直接電気分解し、連続的に安定した除湿を行なうことができます。 ・消費電力は3Wと非常に経済的です。 ・除湿ユニットには駆動部がなく、音や振動の発生源がありません。 ・庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出しますので水滴がでません。 ・・無色透明タイプのDC-11、紫外線400nmカットのDUV-12、紫外線520nmカットのDUV-13があります。
幅(mm)330 質量(kg)6.5 高さ(mm)525 奥行(mm)345 耐荷重(kg)2 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485 棚板調整ピッチ(mm)一段目50、他は90
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ口メンブレンキャップは、GLS-80のねじ口DURANびんに使用できます。キャップの中央位置にあけた穴に孔径0.2μmのPTFE膜を付けていますので、液体やホコリ等を通さず気体だけを透過します。ガスが発生する試薬類の保管時や輸送時の危険を減少させることができます。オートクレーブにかける際もキャップはしっかり締めたままでき、事前にキャップを緩めたり、滅菌後に締め直す必要はありません。100hPaまでの急激な減圧加圧に対応します。耐熱温度は140℃で、キズなどの損傷がない状態であれば繰り返し使用できます。
材質ポリプロピレン 穴径(Φmm)9 穴数3 ねじ規格GLS-80 最高使用温度(℃)140
1袋(2個)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング