科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「水循環装置」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)循環アスピレーター
・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。 ・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。 ・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。 ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
幅(mm)255 高さ(mm)390 奥行(mm)360 モーター(W)100/150 吸入口外径(Φmm)11.5 排気量(L/min)12~15×2 給水方式オーバーフローノズルΦ17mm
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・水槽内で冷却したブラインを外部へ供給することができる卓上型の低温循環水槽です。 ・ラボラトリー用ロータリーエバポレーターなど、冷却を必要とする装置へ安定した冷却水を供給します。また、低温恒温水槽(オープン槽)としても使用可能です
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・水道又は低温循環水槽と接続し、冷却水を流して使用します。 ・合成反応装置CP-1000型本体で、室温付近から-20℃までの低温反応を行う際の加熱ブロック部の冷却や、還流を行う際の還流ブロック部の冷却に使用します。
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷