・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。
・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。
・加圧容器の材質はSUS316です。
・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。
・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。
スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。
ケミストプラザCP-300型用セパラブル反応容器に使用します。
材質パーフロ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。