特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)トールビーカー(SIBATA)
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溶液の加熱中に生じる突沸を防止する延泡入り特殊ガラスでできています。通常の沸騰石に比べ、溶出物が少なく、突沸防止効果の高い製品です。
仕様毛細管100mm 材質ほうけい酸ガラス
1箱(10本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)ウォーターバス TBM型
・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。 ・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。 ・電源プラグは付属しておりません。 ・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。 ・熱媒体に水以外を使用しないでください。 ・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度 温度調節精度±3℃ at 70℃ 安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー 許容周囲温度(℃)5~35 温度分布精度±5℃ at 70℃ 温度調節液体膨張式 ヒーターSUS316L パイプヒーター 内槽SUS304 寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55 付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング