商品豆知識
ハンディーペッター1型用のシリンジ です。
DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。
用途大気環境測定。室内環境測定
寸法(mm)約Φ18×83
質量(g)約4(1本当たり)
吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
1個(50個)
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
ハンディペッター1型用シリンジ60mLに付属しているアタッチメントのみでの販売です。
用途ハンディペッター1型用
トラスコ品番111-5145
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類メスピペット
材質ほうけい酸ガラス
ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
ピペットの種類ホールピペット
材質ほうけい酸ガラス
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)415
規格メスピペット 先端目盛
1目盛(mL)0.1
1本
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)370
規格メスピペット 先端目盛
1目盛(mL)0.01
1本
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)390
規格メスピペット 先端目盛
1目盛(mL)0.05
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
全長(mm)370
規格メスピペット 先端目盛
1目盛(mL)0.02
1本
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
用途DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプとサンプリングポンプの接続に使用します。
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。
用途シンプルパック六価クロムを使用し、簡易的に現場で土壌中の六価クロムを測定する測定キット。地盤改良材及び埋め立て基材等からの土壌汚染スクリーニング用。
セット内容【シンプルパック 六価クロム測定用】12個、【カラーチャート 六価クロム用】1枚【シリンジ】1本、【シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm】12個、【ポリ瓶 広口 100mL】1本、【計量スプーン 3mL】1本、【プラスチックビーカー 5mL】1個、【キャリングケース】1個
測定範囲(mg/L)0.05~2
反応時間1分
カラーチャート目盛0.05、0.1、0.2、0.5、1、2(淡桃→赤紫)
測定物質六価クロム
アズワン品番64-3880-96
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
「土壌中重金属等の溶出量分析方法」に記載されているような長時間の振とう抽出を行う事なく、短時間の振とうでシンプルパック フッ素を用いて、溶出検液中のフッ素の概略の濃度を判定する事ができます。
用途フッ化物は自然界に広く分布する天然の環境物質で、土壌中のフッ化物は地下水、農産物を通じて人体に取り込まれるため、土壌汚染対策法で溶出量の基準値(0.8mg/L)が定められています。 また、工場及び事業場のフッ化物の土壌汚染によるフッ素の地下水流入の事例も多くみられます。
セット内容シンプルパック フッ素測定用×12個、カラーチャート フッ素用×1枚、シリンジ×1本、シリンジフィルター Φ13mm、0.45μm×12個、ポリ瓶 広口 100mL×1本、計量スプーン 3mL×1本、プラスチックビーカー 5mL×1個、キャリングケース×1個
測定範囲(mg/L)0.0~5.0
反応時間2分
カラーチャート目盛0、0.5、1、2、5、(淡桃→紫)
測定物質フッ素
アズワン品番64-8273-66
1セット
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・8種類の専用シリンジとの組み合せにより、1μL~5mLまでの40種類の分注容量が選択できます。
・可変ツマミで5段階の分注回数を選べます。
・エッペンドルフピペット4780のコンビチップと互換性があります。
分注範囲(μL)1~5000
設定方式プッシュボタン切替式
オートクレーブの可否不可
1本
¥39,980
税込¥43,978
33日以内出荷
・ガス直接捕集用の捕集器具です。
・作業環境測定基準等を参考に製作しています。
寸法(mm)Φ40×157
容量(mL)100
1個
¥37,980
税込¥41,778
55日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。