2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●石油合成系の球状活性炭を吸着剤とした、無極性有機溶剤用ガス捕集管です。●吸引ポンプと接続し、捕集物質を溶媒抽出後、ガスクロマトグラフィー等で分析を行います。●椰子殻活性炭よりも吸脱着に優れ、捕集後の保管性能についても良好です。●二硫化炭素脱着でのアルコール回収率が向上しました(他社比)。●スタンダードタイプは測定時の破過量の判定が可能な2層式です。●単層タイプは吸引安定性に優れ、バックアップ用の活性炭が不要な用途に適しています。●2層式のジャンボタイプは、スタンダード型よりも球状活性炭の充填量が多いことから、特に揮発性の強い有機化合物ガスのサンプリングに適し、高濃度環境下、長時間のサンプリングにも利用できます。
用途無極性有機溶剤ガス捕集 充填材20~40メッシュ球状活性炭
1箱(20本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二酸化炭素モニター(密集モニター)CS-1型/差圧計 FPL-1型/熱中症計 HSM-1型/水分活性測定装置 AW-1型に使用できます。
セット内容単4乾電池×4本 質量(kg)0.2 高さH(mm)65 奥行D(mm)115 幅W(mm)235
1セット
4,098 税込4,508
4日以内出荷