科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「温度・湿度表示器」の検索結果
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査
型式AW-1s
電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給
表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh
測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分
電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)
表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh
測定モードスタビリティ―、クイック
通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリ
関連資料製品カタログ(3.58MB)
データ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)
取扱説明書(3.33MB)
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。