科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「漏斗 じょうご」の検索結果

特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)ロート
ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPCロート PTFEコック付
・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。 ・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。
材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)139 外径(Φmm)(上部ロート)40 下部(SPC)SPC-19 コックTF-17 寸法c(mm)75
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・圧力平衡側管の付いた円筒分液ロートです。 ・水銀分析に使用される湿式分解装置の部品です。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)300 寸法a(mm)336 コックTF-17 主管SPC-19 胴外径(Φmm)52 側管SPC-24
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
材質ほうけい酸ガラス 仕様目盛付 栓No.SPC-15 寸法b(mm)27 コックTF-13
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

降下ばいじん計のデポジットゲージ用ロートです。
材質硬質ガラス 質量(g)2880
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。
仕様ロートのみ 材質ガラス
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遊離けい酸のりん酸法で測定する際に使用する、内径約60mmのガラスロートの脚を中央で曲げたガラス器具です。
用途遊離けい酸用
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

ろ過板直径がΦ18mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)18 容量(mL)15 材質ほうけい酸ガラス 内径(Φmm)45 足長(mm)60 足外径(Φmm)7
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)23 容量(mL)40 材質ほうけい酸ガラス 内径(Φmm)60 足長(mm)75 足外径(Φmm)7
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ろ過板直径がΦ23mmのガラス製フィルターが溶着されたロートです。
ろ過板直径(Φmm)32 容量(mL)70 材質ほうけい酸ガラス 型式54GP250 内径(Φmm)75 ポアサイズ(μm)160~250 足長(mm)90 足外径(Φmm)9 フィルター穴径(μm)160~250
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属 材質フレーム、鎖:SUS304 くさり長さ(mm)約1
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
材質ほうけい酸ガラス
1個ほか
5,198 税込5,718
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個ほか
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

容量が140mLでガラス製フィルター付き円筒形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)65 容量(mL)140 材質ほうけい酸ガラス 足長(mm)85 足外径(Φmm)12
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属 材質フレーム、鎖:SUS304 くさり長さ(mm)約1
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量が2mLの微量分析用に適したガラス製ロートです。
ろ過板直径(Φmm)10 容量(mL)2 材質ほうけい酸ガラス 内径(Φmm)30 足長(mm)50 足外径(Φmm)5
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。
用途分離足式ガラスろ過器用 材質ほうけい酸ガラス 寸法a(mm)117 摺合せ29/17
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)冷却器 ジムロート
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 寸法d(mm)12 寸法b(mm)480 上部内径(mm)17
1個
28,980 税込31,878
33日以内出荷

SIBATA(柴田科学)滴下容器 CP-300型用
・ケミストプラザCP-300のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。 ・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。
用途CP-300用 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)50 摺合せSPC-15
1個
44,980 税込49,478
62日以内出荷

SIBATA(柴田科学)シリコン栓 Φ22穴あき
ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。
用途LD-5R/MP-W5EP型用 適合本体LD-5R/MP-W5EP型用 材質シリコン 高さ(mm)35 質量(g)30 アズワン品番64-8272-71
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

容量が1200mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)130 容量(mL)1200 材質ほうけい酸ガラス 足長(mm)150 足外径(Φmm)22
1個
73,980 税込81,378
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量が1500mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)145 容量(mL)1500 材質ほうけい酸ガラス 足長(mm)180 足外径(Φmm)24
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量が750mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)110 容量(mL)750 材質ほうけい酸ガラス 足長(mm)135 足外径(Φmm)18
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。
ろ過板直径(Φmm)90 容量(mL)450 材質ほうけい酸ガラス 足長(mm)120 足外径(Φmm)16
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量が30mLでガラス製フィルター付きのアリン形ロートです。
ろ過板直径(Φmm)20 容量(mL)30 材質ほうけい酸ガラス 内径(Φmm)100 足長(mm)80 足外径(Φmm)7
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)