商品豆知識
遠心分離に使用するガラス製丸底容器です。GL-32ガラスねじに黒キャップ付きです。容量は50mLで目盛り付きと目盛なしの2種類あります。
容量(mL)50
材質ほうけい酸ガラス
高さ(mm)106
外径(Φmm)35
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質ほうけい酸ガラス
フィルター穴径(μm)100~160
ゴム止外径(Φmm)8
・pH残留塩素測定器は、飲料水、プールなどの管理用として、pHと残留塩素が簡単に測定できます。
・携帯に便利なキャリングケース付です。pHははBTB・PR法、残留塩素はDPD法です。
セット内容水のpH簡易測定器本体 1式(角形試験管3本、ねじ口滴びん2本付)、残留塩素測定器DPD法用樹脂比色板×1枚、BTB指示薬50mL×1本、PR指示薬50mL×1本、DPD法用粉体試薬(100回分)、キャリングケース×1個
測定項目pH(BTB法・PR法):BTB/5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0、PR/7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.4残留塩素(DPD法):0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.5 2.0 mg/L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×37×156
アズワン品番61-4433-61
ねじ口洗浄びんのスペアパーツです。ねじ口びんに中管を固定するためのホルダー部です。
用途ねじ口洗浄びん用
ねじ規格GL-45
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。
・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。
・乾燥剤は付属していません。
付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個
型式DAP-10型
質量(kg)約2(乾燥剤含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350
消費電流(mA)40
最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6
流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時)
ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT)
ポンプダイヤフラム方式
1個
¥84,980
税込¥93,478
77日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。