54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)冷却器 アリン(球管)
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 寸法d(mm)12 寸法b(mm)500 上部内径(mm)17
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)冷却器 リービッヒ
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。 ・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。 ・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-19 上部内径(mm)SPC-15 ゴム止外径(Φmm)8
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)昇華用冷却器 GTO型用
・GTO-200型、GTO-2000乾燥型、GTO-1000型(別途締め具セット(050600-14)が必要です。)のオプションとしてご使用いただける昇華用冷却器です。 ・低温循環水槽(チラー)を接続し、冷却水を流して使用します。減圧加熱により昇華させたサンプルを回収し、精製します。
用途Φ44-50乾燥管用
1個
52,980 税込58,278
17日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ 材質ほうけい酸ガラス
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)冷却器 ジムロート
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 寸法d(mm)12 寸法b(mm)480 上部内径(mm)17
1個
28,980 税込31,878
33日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 公定分析用
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 下部(SPC)SPC-15 上部摺合18/9透明すり ゴム止外径(Φmm)8
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 ジムロート
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。 上部と下部はSPC15で、セパラブルフラスコ等のガラス容器にもご利用いただけます。
材質ほうけい酸ガラス タイプジムロート
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 空冷式
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス タイプ空冷式
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 水分定量用
JIS K2275を参考にした水分定量に使用する冷却器です。下部接続部はSPC-24規格のTチップ形になります。
材質ほうけい酸ガラス 型式400mm 下部(SPC)SPC-24 胴外径(Φmm)36
1個
17,980 税込19,778
33日以内出荷

ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置 パルナス-ワグナー型用スペアパーツです。
アズワン品番64-8272-95
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC二重管冷却器
・ジムロート冷却器の外側にも冷却水が流れるように二重管構造をもつ冷却器です。 ・下部SPC規格の接続部から上昇する蒸気は、中央のジムロート部と二重管部の両方に流れる冷却水によって効率の良い冷却が可能です。
ゴム止外径(Φmm)8 材質ほうけい酸ガラス
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
タイプグラハム(じゃ管) 材質ほうけい酸ガラス
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・二重管構造の冷却器なので、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっており、冷却面積が大きいという特徴をもっています。 ・ソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス 下部摺合34/45
1個
9,098 税込10,008
3日以内出荷

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)10
1個
68,980 税込75,878
3日以内出荷

二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス タイプ空冷式 寸法b(mm)16 上部摺合19/38 下部摺合24/40
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。 ・ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 全長(mm)250 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)SPC-15 球数5
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

・中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。 ・下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質ほうけい酸ガラス 型式300mm 寸法d(mm)34 寸法a(mm)300 寸法b(mm)70 上部摺合18/9
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用 材質ほうけい酸ガラス ねじ規格GL-14 摺合せSPC-15
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。 ・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
材質ほうけい酸ガラス 長さ(mm)315 下部(SPC)SPC-34 ゴム止外径(Φmm)8
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

SIBATA(柴田科学)冷却器 V型 R-200/205用
・ロータリーエバポレーターR-210/-215型用の冷却器です。 ・V型ガラスは、低沸点から高沸点までの蒸留・回収、濃縮に適しています。
仕様冷却器V型R-200/205用 トラスコ品番168-1970
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

中型ソックスレー抽出器用の球入冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス 下部摺合透明摺合45
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷


1個
189,800 税込208,780
32日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC分留管 スニーダー
管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
材質ほうけい酸ガラス 寸法b(mm)26 下部(SPC)SPC-24
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・下部に接続された受フラスコ等へ分留するのに便利な目盛りとPTFEコックの付いた受器です。 ・減圧分留や分留液を滑らかに流下させることが可能です。 ・2ヶ所の圧力調節用コックの1つは尾状ノズルの為、下部に接続された受器等の取り外しや上部に取り付けることによる減圧還流を効率よく行うことができます。
材質ほうけい酸ガラス
1個
52,980 税込58,278
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度を変えて各部に邪魔板をつけることによって、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。
材質ほうけい酸ガラス
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ての接続部は互換性のあるSPC規格で統一されており、中心から枝分かれした部分に邪魔板付きの簡易的な分留管があります。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
角度(°)60 材質ほうけい酸ガラス
1個
19,980 税込21,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラス管の内部に、充填剤を詰めて使用する分留管です。
用途セミミクロ用 材質ほうけい酸ガラス 型式120mm 寸法a(mm)120 角度(°)60 寸法b(mm)190 下部(SPC)SPC-15 上部(SPC)SPC-15 カラム内径(Φmm)10 側管SPC-15
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

SIBATA(柴田科学)SPC分留管 ヘンペル
分留管内部にガラス製のねじり板をセットすることで、下方からの蒸気はらせん状に上昇還流し分留されます。
上部(SPC)SPC-15 寸法c(mm)55 角度(°)60 材質ほうけい酸ガラス
1個
17,980 税込19,778
32日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)150
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

・上部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じ接手管を使ったフラスコです。 ・ディーンスターク抽出装置の上部冷却器と下部フラスコに接続して使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)1000 主管透明摺合45
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング