2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・NW-354型スペアパーツのガラス捕集板は、吸引流量20L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が捕集される構造となっています。 ・ガラス捕集板上に捕集されたサンプルはX線回折装置にかけて分析することも可能です。
用途NW-354型用 材質ガラス サイズΦ25
1箱(10個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷

「多段型分粒装置 C-30型」はろ紙径Φ55mmを使用します。粉じん捕集量が少ない場合、ろ紙径が大きいとその分ろ紙自身の秤量誤差が生じます。異径アダプターをC-30型に取り付けることで、ろ紙径Φ55mmをΦ25mmに変更することができ、秤量誤差を少なくすることができます。またフィルターをそのままX線回析分析装置にかけることができます。
用途C-30型用
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷