科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「sus316 容器」の検索結果
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。
・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。
・加圧容器の材質はSUS316です。
・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。
・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
オートクレーブユニット(品目コード:054310-5551)と組み合わせて使用します。SUS316製の加圧容器で、パーフロOリングが付属しています。
1個
¥98,980
税込¥108,878
32日以内出荷
加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。
70mlの加圧反応容器はSUS316製です。
別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。
構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
1台
¥189,800
税込¥208,780
33日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。