絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • モノタロウ(118)
  • アズワン(4,836)
  • エスコ(1,219)
  • ケニス(777)
  • 三商(420)
  • TRUSCO(307)
  • TGK(東京硝子器械)(305)
  • サンプラテック(267)
  • SIBATA(柴田科学)(245)
  • Merck(メルクミリポア)(228)
  • アラム(168)
  • コクゴ(166)
  • ADVANTEC(151)
  • ナリカ(140)
  • 林純薬工業(136)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(112)
  • フロンケミカル(110)
  • HORIBA(105)
  • アズピュア(アズワン)(105)
  • サカエ(104)
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波洗浄機用洗浄剤(液体・無リン シャープ超音波洗浄機用洗浄剤(液体・無リンシャープ
5,298税込5,828
1個(4kg)
当日出荷
ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。 脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。 使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。寸法(mm)206×126×252液性アルカリ性希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ シャープ超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズシャープ
119,800税込131,780
1台
当日出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
電源(V)AC100(50/60Hz)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、槽/ステンレス鋼(SUS304)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1分毎に設定可能)加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個仕様洗浄液、用水:市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ シャープ超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズシャープ
159,800税込175,780
1個
当日出荷から123日以内出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズ シャープ超音波洗浄機 シンプルモデル UTシリーズシャープ
90,980税込100,078
1個
当日出荷
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304)振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子)温度範囲(℃)5~60タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分)仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
超音波洗浄器用洗剤 シャープ超音波洗浄器用洗剤シャープ
8,498税込9,348
1個
当日出荷
スタンダードな無リン洗浄剤です。脂肪・血液・廃能などのたんぱく質や検査で用いる各種薬品に作用します。ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
容量(L)3.6