科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「タイマー 120 分」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
電源AC100V 50/60Hz 材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂) 材質(槽内)ステンレス鋼(SUS304) 使用水温(℃)5~60 使用液中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) タイマー1~60分(1分毎に設定可能) 加湿方式20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様40kHz(ボルト締め振動子)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
仕様【洗浄液】用水/温度:市水/5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) 付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 材質キャビネット:塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、槽:ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm)スノコ:約310×280×19 質量(kg)約9.5(本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)330×300×150(120) 周波数(kHz)40 タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能) 外寸法(mm)356×348×310 高周波出力(W)最大240(37kHz) アズワン品番4-018-21 液量(L)約11(上限水位指示線まで) 温度設定20~60℃(ヒーター付きの機種のみ) 超音波仕様振動子:40kHz(ボルト締め振動子) ホースニップル1個(適合ホース内径15mm)
1台
249,800 税込274,780
12日以内出荷

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様【洗浄液、用水/温度】市水、5~60℃、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) 材質槽:ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm)スノコ:約280×220×19 質量(kg)約7(本体のみ) 外形寸法(mm)327×288×305 電源(V)AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)300×240×150(120) タイマー時間洗浄:1~60分(1分毎に設定可能) 振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子) 高周波出力(W)最大180/37kHz アズワン品番0-5756-22 液量(L)約7.5(上限水位指示線まで) 材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂) ホースニップル1個(適合ホース内径15mm) 加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
1台
209,800 税込230,780
欠品中

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。シンプルで分かりやすい操作パネルです。
電源(V)AC100(50/60Hz) 材質キャビネット/塗装鋼板(底/アルミ合金、操作パネル/ABS樹脂)、超音波洗浄槽/ステンレス鋼(SUS304) 振動子超音波:40kHz(ボルト締め振動子) 温度範囲(℃)5~60 タイマー設定洗浄:1~60分(1・2・3・4・5・10・15・20・25・30・60分) 仕様洗浄液:用水/温度/市水、洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ)
1個
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。 パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。 汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。 見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。 ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。
仕様(用水)市水、(温度)5~60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) 付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304) 電源(V)AC100(50/60Hz) 発振周波数(kHz)37 振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子) タイマー(洗浄)1~60分(1分毎に設定可能) ホースニップル1個(適合ホース内径15mm) 加湿機能20~60℃(ヒーター付きの機種のみ)
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)