わずか10ppmの微量なガス漏れをすばやく探知し、音と光で警報を発します。
照明ランプ搭載で、暗い場所での作業に便利です。
〔検知対象ガス〕水素 アンモニア プロパン ベンゼン アセチレン EO エチレン エタン ブタジエン 他
付属品レザーケース/ドレンフィルタ/フィルタエレメント/自在型アタッチメント/ダストフィルタ/ハンドストラップ等
寸法(mm)38×32×135
質量(g)約190(レザーケースを含む)
電源単3電池×2本(付属)
応答時間5秒以内
ガス採気方式自動吸収式
検知原理熱線型半導体式
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡBT3)
警報方式断続音及びアラームランプの点滅
濃度(ppm)10(メタン・イソブタン等/検知可能)
漏洩量3.3×10-6Pa・m3/s(メタン・イソブタン等/検知可能)
半導体材料ガスの微量なガス漏れを検知。ガス濃度の変化により、警報音(断続音)のスピードが徐々に変化し高濃度になると連続音でお知らせするのでガス漏れ箇所の特定が容易。1台でさまざまな半導体材料ガス(アルシン・ホスフィン・シボラン・シラン・水素など)に対応。従来品より大幅に小型・軽量化を実現。手にスッポリと収まるコンパクトボディ。電池残量やポンプの状態など、機器の状態がわかりやすいLCD画面を搭載。アラームランプを正面と底面の2ヶ所に搭載し、作業中に警報がわかりやすい。保護等級IP22(JIS C 0920)相当(レザーケース装着時)。
仕様●探知可能濃度:アルシン/0.5ppm ホスフィン/0.3ppm ジボラン/0.2ppm シラン/0.5ppm 水素/1.0ppm●探知方法:熱線型半導体式●検知可能漏洩量:アルシン/2.53×10-7Pa・m3/s ホスフィン/1.52×10-7Pa・m3/s ジボラン/1.01×10-7Pa・m3/s シラン/2.53×10-7Pa・m3/s 水素/5.07×10-7Pa・m3/s
寸法(mm)38×130×32(突起物を除く)
使用温度範囲(℃)0~+40 85%RH以下(但し、結露なきこと)
電源単3アルカリ乾電池×2(付属)
表示方式断続音及びアラームランプの点滅
連続使用時間約12時間(単3アルカリ乾電池)[常温・常湿において]
保護等級IP22相当(レザーケース装着の場合)
応答時間10秒以内(探知可能濃度の3倍の濃度のガスに対して、感度設定)
ガス採気方式自動吸引式
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス半導体材料ガス(アルシン、ホスフィン、ジボラン、シラン、水素)
1台(1台)
¥144,980
税込¥159,478
14日以内出荷
可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。
以下32種類のガス種への読み替えが可能です。
メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。
専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。
従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。
データロギング機能付き。
機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。
ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント
測定範囲0~100%LEL
質量(g)約460
寸法W91×H164×D44mm
ガスの種類(校正ガス)メタン
表示分解能0.1%LEL
連続使用時間約15時間
保護等級IP67相当
使用電源単三形アルカリ乾電池4本
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)
指示精度±5%FS
防爆構造本質安全防爆
警報設定値20%LEL
アズワン品番65-0509-58
1個
¥99,980
税込¥109,978
22日以内出荷
ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。
以下32種類のガス種への読み替えが可能です。
メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。
専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。
従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。
データロギング機能付き。
機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。
ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
仕様ワイドレンジタイプ
付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント
測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能
質量(g)約460
寸法W91×H164×D44mm
ガスの種類(校正ガス)メタン
表示分解能0.1%LELまたは1ppm
連続使用時間約15時間
保護等級IP67相当
使用電源単三形アルカリ乾電池4本
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)
指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS
防爆構造本質安全防爆
警報設定値20%LEL
アズワン品番65-0509-60
1個
¥229,800
税込¥252,780
31日以内出荷
低濃度から爆発危険濃度までの測定と同時に酸素測定を行うことが可能です。
従来の3台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。
以下32種類のガス種への読み替えが可能です。
メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。
専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。
従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。
データロギング機能付き。
機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。
ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
仕様ワイドレンジ可燃性ガス+酸素
付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント
測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能(メタン)、0~25VOL%(酸素)
質量(g)約460
寸法W91×H164×D44mm
ガスの種類(校正ガス)メタン
表示分解能0.1%LELまたは1ppm(メタン)、0.1VOL%(酸素)
連続使用時間約15時間
保護等級IP67相当
使用電源単三形アルカリ乾電池4本
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)
指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS(メタン)・±0.3VOL%(酸素)
防爆構造本質安全防爆
警報設定値20%LEL(メタン)、18VOL%(酸素)
アズワン品番65-0509-63
1個
¥259,800
税込¥285,780
22日以内出荷
可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定と同時に酸素濃度測定が可能です。
以下32種類のガス種への読み替えが可能です。
メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。
専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。
従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。
データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。
ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
仕様可燃性ガス+酸素
付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント
測定範囲0~100%LEL(メタン)、0~25VOL%(酸素)
質量(g)約460
寸法W91×H164×D44mm
ガスの種類(校正ガス)メタン
表示分解能0.1%LEL(メタン)、0.1VOL%(酸素)
連続使用時間約15時間
保護等級IP67相当
使用電源単三形アルカリ乾電池4本
使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)
ガス採気方式自動吸引式
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)
指示精度±5%FS(メタン)、±0.3VOL%(酸素)
防爆構造本質安全防爆
警報設定値20%LEL(メタン)、18VOL%(酸素)
アズワン品番65-0509-61
1個
¥179,800
税込¥197,780
22日以内出荷
ガスに合わせてセンサユニットが交換でき、1台で様々な半導体材料ガスを検知可能です。
カセット式センサユニットのため、ガス検知器の校正が不要でメンテナンスの時間とコストを削減します。
付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント×2枚
質量(kg)約1.3
サイズ62×128×150mm(突起部除く)
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはAC専用アダプタ(オプション)
分解能フルスケールの100分の1または200分の1表示
ガス採気方式ポンプ吸引式
警報方式ブザー(断続音)・アラームランプ点滅
検知対象ガス半導体材料ガス
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。