特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールポリプロピレン製のクリーンな構造 高流量・低圧力損失・ロングライフ 厚みのあるろ材をプリーツ状に成型 ろ材の厚み全体でダストを補捉
用途現像液、磁気塗料、半導体関連 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80
1箱(6本)ほか
95,980 税込105,578
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)

ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。 ろ過精度(μm)粗ろ過用 材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304) 最高使用温度(℃)121 外径(mm)65 内径(mm)27.5 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21 2018年トラスコ掲載ページ3 0397
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なろ材構造により、ろ液をろ材全体に均一に行き渡らせるため、カートリッジ全体で粒子を補足し、優れたろ過精度とライフを実現します オールポリプロピレン製のクリーンな構造です 21CFR(食品衛生法規格)に適合しています 低圧力損出で高流量を実現しています
用途飲料用水、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)90 アズワン品番3-5365-02 設計圧力(MPa)0.3
1台
249,800 税込274,780
66日以内出荷

LifeASSUREメンブレンろ材とZetaPlus吸着デブスろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オートクレーブ滅菌が可能ですので各種実験でご利用でき、このテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
トラスコ品番795-5791 材質SUS316L 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)47 アズワン品番3-5365-01 設計圧力(MPa)0.3
1台
239,800 税込263,780
71日以内出荷

少量生産ラインに適用 実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用 コンパクトな形状 ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能 ろ材をカプセルに熱溶着 低溶出 純水洗浄 最終フィルターとして安心して使用可能 製造装置、洗浄装置に組込可能
用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等 材質ポリプロピレン フィルターカプセル型 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)"1/4"" オス NPT
1箱(6個)
109,800 税込120,780
97日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)ダブルオープンエンドフラットガスケット サポートリング
1箱(15本)
91,980 税込101,178
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)222 O-リング(コード8)フィン付
1箱(12本)
89,980 税込98,978
35日以内出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

フローディストリビューション構造 ポリプロピレンろ材と流体分配ネットを組み合わせることにより、ろ液をろ材全体に均一にいきわたらせます カートリッジ全体で粒子を捕捉することにより、優れたろ過性能と長いサービスライフを実現 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 低溶出カートリッジ、幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 バイパス、吹き抜けのない構造、安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用 低圧力損失、高流量
用途溶剤、酸、アルカリ、塗料、写真現像液、各種工業用水、エッチング液、レジスト液、各種溶剤、アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水、輸液、製造用水 材質ポリプロピレン 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)222 O-リング(コード3)フィン無
1箱(12本)
109,800 税込120,780
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

耐高温性を高めたポリプロピレン製コアを使用 SUSコアに比べ、ろ材とコア材を分離する作業時間を削減 金属性廃棄物を削減し、使用後の焼却処理も可能 綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる 適切な密度勾配のデプス構造 多くの粒子を効率よく捕捉 ロングライフ
用途潤滑油、各種工業油、各種有機溶剤、工業用水、純水、各種無機薬品、飲料水、清涼飲料、食品、医薬品 等 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)ダブルオープンエンド 材質(コア)ポリプロピレン 材質(ろ材)ポリプロピレン
1箱(25本)ほか
159,800 税込175,780
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用。高流量の処理が可能。 不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理。精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。 ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅広い用途に使用可能。 油剤、接着剤を含まないクリーンな構造。低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー カラーレジスト、顔料、インク 材質ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット) 最高使用温度(℃)80 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
1箱(15本)
129,800 税込142,780
7日以内出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用することで、高流量の処理が可能。 不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理することで、精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。 ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅い広い用途に使用可能。 油剤、接着剤を含まないクリーンな構造で低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー カラーレジスト、顔料、インク 材質ポリプロピレン
1箱(5本)ほか
11,980 税込13,178
28日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

分級ろ過に優れた効果を発揮 複合繊維を熱溶着 非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落) 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成 グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力 接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター 機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造 高差圧下でも安定したろ過性能を維持 特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品 積層セラミックス電子部品製造各工程 CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程 セラミックや金属粒子などの分散液のろ過 PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過 ベータピュアでの多段ろ過 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)ダブルオープンエンド 材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
1箱(50本)ほか
199,800 税込219,780
65日以内出荷から115日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハウジングBS1・BS2・IMN3-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)5 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-03
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN9-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)1 流量(L/min)6.8 最高使用温度(℃)120 アズワン品番1-398-07
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN13-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)100 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)120 アズワン品番1-398-12
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN7-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)75 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-14
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN5-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)25 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-13
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN8-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)100 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-06
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN6-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)50 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-05
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN4-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)10 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-04
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN2-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)3 流量(L/min)6.8 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-02
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)1 流量(L/min)6.8 最高使用温度(℃)60 アズワン品番1-398-01
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ハウジングBS1・BS2・IMN12-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316) 寸法(mm)Φ65×250 ろ過精度(μm)50 流量(L/min)19 最高使用温度(℃)120 アズワン品番1-398-11
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

プレフィルター層とファイナルフィルター層の二層構造。 高い異物捕捉能力で目詰まりを起こしにくく、処理量の向上が可能。高流量で短時間での処理が可能。ろ過コストの低減が可能。 Advanced Pleat Technology構造(APT構造)採用。大きなろ過面積(0.78m2/10インチカートリッジ)。ろ過面積を有効に活用したろ過が可能で処理量の向上が可能。 全数出荷前に完全性試験により性能を確認済み。保証されたフィルター性能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。 プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。品質証明書添付。
用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤(SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー等) ろ過精度(μm)0.2 材質ろ材:ポリエーテルスルホン、本体:ポリプロピレン
1個ほか
57,980 税込63,778
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

飲料中の微生物や腐敗性微生物の除去用に適用 耐熱水・耐薬品性 繰り返しの加熱殺菌、カ性ソーダによるCIP洗浄にも加水分解しにくいフィルターです 0.93m2/10インチカートリッジ 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用
用途ビール、ワイン、日本酒、ミネラルウォーター、清涼飲料 最高使用温度(℃)80 材質(ろ材)ナイロン66
1箱(1本)
63,980 税込70,378
欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FlexN(TM) マルチゾーンメンブランテクノロジー より多くの粒子の捕捉が可能 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 食品グレード 21CFR記載の材料を使用
用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水 等 最高使用温度(℃)80 材質(ろ材)ナイロン66
1箱(1本)
44,980 税込49,478
欠品中
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター。 低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に登録。プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合。 製薬用として安心して使用可能。 全品出荷前に完全性試験済み(保証されたフィルター性能) ISO9001認定取得工場で製造(安定したフィルター品質保証体制)
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌 ろ過精度(μm)0.2 材質ろ材:PTFEメンブレン、本体:ポリプロピレン
1個ほか
62,980 税込69,278
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番795-3887 材質ろ材:繊維状活性炭及びヤシガラ活性炭、コア・サポート材:ポリプロピレン、エンドキャップ:シリコーンゴム 最高使用温度(℃)80 アズワン品番62-8840-14 長さ(inch)1
1箱(5本)
26,980 税込29,678
112日以内出荷

優れた除菌性能 低吸着性 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 非対称ポリエーテルスルホン(PES)メンブラン フローディストリビューション構造による高流量 ロングライフ
用途ビール、アルコール飲料、清涼飲料、香料、液糖、ミネラルウォーター 等 最高使用温度(℃)80 材質(Oリング)シリコーンゴム 材質(ろ材)ポリエーテルスルホン
1箱(1本)
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

FDAガイドラインで定められたろ過滅菌グレードフィルター 低圧力損失、高流量。大きなろ過面積。従来品の約1/2のサイズで同等の性能が得られるので、経済的なろ過が可能。 21CFR記載の材料を使用。ドラッグマスターファイル(DMF)に等億、プラスチックUSPクラスⅥ生物学的試験の基準に適合。製薬用として安心して使用可能。 全品出荷前に完全性試験済み、保証されたフィルター性能 ISO9001認証取得工場で製造、安定したフィルター品質保証体制。
用途無菌工程タンクのエアーベント、無菌充填ライン等のエアーろ過滅菌、凍結乾燥機の無菌エアーベント、オートクレーブのエアーベント、ブローフィルマシーンのエアーろ過滅菌、発酵タンクの排気用ベントフィルター、発酵用エアレーションろ過滅菌、各種ガスのろ過滅菌 ろ過精度(μm)0.2 材質(ろ材)PTFE
1箱(1本)
299,800 税込329,780
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高純度薬品に適用 疎水性のPTFEメンブランとポリプロピレンによる構造 優れた耐液性 ロスの低減 速いスタートアップ 長いフィルターライフ 優れたゲル、微粒子除去性能 Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 コンパクトな構造 残液も少なく高価な薬液の廃棄ロスも低減 システムの初期稼動時間の低減 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途酸、アルカリ、溶剤、フォトレジスト、反射防止膜、メッキ液、ガラス基板、CD、DVD、燃料電池 最高使用温度(℃)80 材質(ろ材)PTFE 材質(構成パーツ)ポリプロピレン
1箱(1本)
219,800 税込241,780
欠品中
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

フォトレジストやその他ファインケミカルのろ過に適用 親水性ナイロン66メンブラン Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 優れたゲル状異物除去能力 アウトガスとマイクロバブルの発生を低減 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 低溶出カートリッジ
用途各種フォトレジスト、アルコール、アルカリ溶液、現像液、エッチング液、剥離液、ソルベント 最高使用温度(℃)50 材質(ろ材)ナイロン66 材質(構成パーツ)HDPE
1箱(1本)
57,980 税込63,778
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。電子、工業用途の除粒子用。
仕様●ろ過精度(μm):0.04●外径(mm):68.6●長さ(mm):249●長さ(インチ):10インチ●最高使用温度(℃):80●推奨交換差圧(MPa):0.24●ろ過精度:0.04μm●外径×長さ(mm×インチ):-●長さ:10インチ●材質/仕上:ろ材/ポリエーテルスルホン(PES)●原産国:台湾●コード番号:336-1911 アズワン品番67-2315-02
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷

電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。電子、工業用途の除粒子用。
仕様●ろ過精度(μm):0.2●外径(mm):68.6●長さ(mm):249●長さ(インチ):10インチ●最高使用温度(℃):80●推奨交換差圧(MPa):0.24●ろ過精度:0.2μm●外径×長さ(mm×インチ):-●長さ:10インチ●材質/仕上:ろ材/ポリエーテルスルホン●原産国:台湾●コード番号:336-1917 アズワン品番67-2315-04
1本
33,980 税込37,378
4日以内出荷

幅広い耐薬品性 プレフィルター層とファイナルフィルター層の2層構造で目詰まりを低減 低吸着性 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 高流量、ロングライフ 製薬グレード 21CFR記載の材料を使用 ドラッグマスターファイル(DMF)に登録 プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
用途製薬、バイオプロセス、生物学的製剤、SVP、LVP、点眼薬、血液分画製剤、ワクチン、細胞培養液、培地、バッファー 等 最高使用温度(℃)80 材質(ろ材)ポリエーテルスルホン 材質(構成パーツ)ポリプロピレン/ポリスルホンフォン
1箱(1本)
69,980 税込76,978
欠品中
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ZetaPlus吸着デブスフィルターや各種メンブレンフィルターのろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オールPTFE製ですので幅広い耐薬性で各種実験にご利用でき、ZetaPlus吸着デブスフィルターはこのテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質PTFE 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)90 アズワン品番3-5365-04 設計圧力(MPa)0.2
1台
199,800 税込219,780
66日以内出荷

ZetaPlus吸着デブスフィルターや各種メンブレンフィルターのろ材を確実にシールして、ラボスケールろ過テストを簡単に行えます。 オールPTFE製ですので幅広い耐薬性で各種実験にご利用でき、ZetaPlus吸着デブスフィルターはこのテストデータから実生産レベル(12インチカートリッジ、8インチカートリッジ)に直線的にスケールアップすることが可能です。
材質PTFE 温度(℃)(設計)150(ただし使用するOリング,ガスケットにより使用限界温度が変わるので要注意) ディスク径(Φmm)47 アズワン品番3-5365-03 設計圧力(MPa)0.2
1台
189,800 税込208,780
71日以内出荷

おすすめ人気ランキング