科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「塗料 洗浄」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。 フィルターカートリッジMJシリーズのスモールサイズです。
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、洗浄用水 材質本体:ポレオレフィン複合繊維、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可) 質量(g)300 内径×外径(Φmm)26×65 最高使用温度(℃)80 外径(mm)65 内径(mm)26 長さ(inch)2 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21 適合ハウジング1ZMRA02
1セット(3個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径Rc1 1/2(40A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE 外径(Φmm)190 設計圧力(MPa)0.98 設計温度(℃)120
1台
749,800 税込824,780
14日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 フィルター1本 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
10,980 税込12,078
53日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
11,980 税込13,178
81日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

カートリッジパックごとカートリッジ交換 クローズドシステムにより、使用済みのフィルターや洗浄液を取扱う危険性を低減 カートリッジ交換の際、ハウジングの洗浄が不要 取扱いが簡単 ガスケットやシールを一切使用しておりません 用途に合わせて様々なフィルターとハウジングを組み合わせてご使用可能 原液、濾液の滞留量の低減
用途塗料、顔料、樹脂、接着剤、メッキ液、海水、原子力廃棄物、レジスト液、回収が必要な触媒除去、ハザード対応品 フィルター1本 最高使用温度(℃)60 接続形状(端末)CTG-Kleen
1箱(1本)
11,980 税込13,178
26日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。 カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。 中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径Rc1 1/2(40A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ合金(SUS304)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE 外径(Φmm)190 設計圧力(MPa)0.49 設計温度(℃)120
1台
649,800 税込714,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れています 塗装のハジキ性にも対応しています
用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。
1本
4,498 税込4,948
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性が高く、高流量に対応できます
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 トラスコ品番149-3673
1個
91,980 税込101,178
9日以内出荷

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 接続口径Rc2 (50A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:PTFE 外径(Φmm)240
1台
799,800 税込879,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR 外径(Φmm)240 接続口径Rc2 (50A)
1台
1,198,000 税込1,317,800
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 接続口径Rc1 1/2(40A) 材質本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット・ロッドナットガスケット:PTFE 標準流量(m3/h)2~10 外径(mm)190 設計圧力(MPa)0.98
1台
649,800 税込714,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分級ろ過に優れた効果を発揮 複合繊維を熱溶着 非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落) 中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成 グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保 低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力 接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター 機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造 高差圧下でも安定したろ過性能を維持 特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品 積層セラミックス電子部品製造各工程 CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程 セラミックや金属粒子などの分散液のろ過 PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過 ベータピュアでの多段ろ過 最高使用温度(℃)80 接続形状(端末)ダブルオープンエンド 材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
1箱(50本)ほか
199,800 税込219,780
65日以内出荷から115日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 接続口径Rc2(50A) 材質本体:ステンレス(304SST)、Oリング:NBR、ガスケット:PTFE 標準流量(m3/h)12~24 設計圧力(MPa)1
1台
549,800 税込604,780
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。 耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。 上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。 コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。 トラスコ品番149-3469 接続口径Rc1 (30A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE 質量(kg)2.8 高さ(mm)335 外径(Φmm)96 適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本 設計圧力(MPa)0.98 設計温度(℃)120
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過に。 樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過に。
1台
1,098,000 税込1,207,800
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、高流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過、樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過 接続口径Rc2(50A) 材質本体:ステンレス(SUS304)、ガスケット:NBR 最高使用温度(℃)120 標準流量(m3/h)3~15 外径(mm)340 設計圧力(MPa)0.86
1台
659,800 税込725,780
10日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR 外径(Φmm)190 接続口径Rc1 1/2(40A)
1台
739,800 税込813,780
14日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可燃性の流体をろ過する場合に静電気の帯電対策として使用できます。250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。 材質ステンレス、ガスケット:PTFE(カーボン入り) 2018年トラスコ掲載ページ3 0388
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)