科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「純水」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハウジングBS1・BS2・IMN12-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)
寸法(mm)Φ65×250
ろ過精度(μm)50
流量(L/min)19
最高使用温度(℃)120
アズワン品番1-398-11
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ハウジングBS1・BS2・IMN8-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ65×250
ろ過精度(μm)100
流量(L/min)19
最高使用温度(℃)60
アズワン品番1-398-06
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ハウジングBS1・BS2・IMN6-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ65×250
ろ過精度(μm)50
流量(L/min)19
最高使用温度(℃)60
アズワン品番1-398-05
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ハウジングBS1・BS2・IMN4-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ65×250
ろ過精度(μm)10
流量(L/min)19
最高使用温度(℃)60
アズワン品番1-398-04
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ハウジングBS1・BS2・IMN2-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ65×250
ろ過精度(μm)3
流量(L/min)6.8
最高使用温度(℃)60
アズワン品番1-398-02
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ハウジングBS1・BS2・IMN1-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ65×250
ろ過精度(μm)1
流量(L/min)6.8
最高使用温度(℃)60
アズワン品番1-398-01
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ハウジングBS1・BS2・IMN13-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)
寸法(mm)Φ65×250
ろ過精度(μm)100
流量(L/min)19
最高使用温度(℃)120
アズワン品番1-398-12
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ハウジングBS1・BS2・IMN7-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ65×250
ろ過精度(μm)75
流量(L/min)19
最高使用温度(℃)60
アズワン品番1-398-14
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ハウジングBS1・BS2・IMN5-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ65×250
ろ過精度(μm)25
流量(L/min)19
最高使用温度(℃)60
アズワン品番1-398-13
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ハウジングBS1・BS2・IMN9-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材/コットン、コア部/ステンレス(SUS316)
寸法(mm)Φ65×250
ろ過精度(μm)1
流量(L/min)6.8
最高使用温度(℃)120
アズワン品番1-398-07
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ハウジングBS1・BS2・IMN3-AS型に互換性のあるフィルターです。
材質ろ材・コア部/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ65×250
ろ過精度(μm)5
流量(L/min)19
最高使用温度(℃)60
アズワン品番1-398-03
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。電子、工業用途の除粒子用。
仕様●ろ過精度(μm):0.2●外径(mm):68.6●長さ(mm):249●長さ(インチ):10インチ●最高使用温度(℃):80●推奨交換差圧(MPa):0.24●ろ過精度:0.2μm●外径×長さ(mm×インチ):-●長さ:10インチ●材質/仕上:ろ材/ポリエーテルスルホン●原産国:台湾●コード番号:336-1917
アズワン品番67-2315-04
1本
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
電子用途向けに純水洗浄を行った製品です。ポリエーテルスルホン膜を使用した、親水性のメンブレンフィルターカートリッジです。IPAなどによる親水化処理が不要な、親水性ポリエーテルスルホン膜を使用しています。純水・超純水での用途にも安心して使用可能です。電子、工業用途の除粒子用。
仕様●ろ過精度(μm):0.04●外径(mm):68.6●長さ(mm):249●長さ(インチ):10インチ●最高使用温度(℃):80●推奨交換差圧(MPa):0.24●ろ過精度:0.04μm●外径×長さ(mm×インチ):-●長さ:10インチ●材質/仕上:ろ材/ポリエーテルスルホン(PES)●原産国:台湾●コード番号:336-1911
アズワン品番67-2315-02
1本
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):1030●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL3-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●30インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1783
アズワン品番67-2314-96
1台
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):535●接続口径:40A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL1-TZ●配管接続口径:40A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●10インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1782
アズワン品番67-2314-98
1台
¥469,800
税込¥516,780
5日以内出荷
少量生産ラインに適用
実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用
コンパクトな形状
ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能
ろ材をカプセルに熱溶着
低溶出
純水洗浄
最終フィルターとして安心して使用可能
製造装置、洗浄装置に組込可能
用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等
材質ポリプロピレン
フィルターカプセル型
最高使用温度(℃)60
接続形状(端末)"1/4"" オス NPT
。耐食性に優れた316SST製のハウジングです。ダブルオープンエンド形状カートリッジ5本装填タイプです。純水・工業用水のろ過に。各種製造装置の冷却水のろ過に。電子部品の洗浄水のろ過に。
仕様●外径(mm):203.2●高さ(mm):785●接続口径:50A JIS10K SO,FF●継手間隔(mm):340●耐圧(MPa):0.49●型式:5EL2-TZ●配管接続口径:50A JIS10K SO,FF●設計温度(℃):120●設計圧力(MPa):0.49●設計圧力:0.49MPa●設計温度:120℃●20インチ5本装填タイプ●材質/仕上:本体:ステンレス(316SST相当)、ガスケット:EPDM●原産国:台湾●コード番号:369-1784
アズワン品番67-2314-97
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
最終チェックフィルターとしても使用可能
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
幅広い耐薬品性
低溶出
高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途純水、1次純水のプレ・ファイナルフィルター、洗浄水のファイナルフィルター、機能性樹脂のプレ・ファイナルフィルター、フォトレジスト原料樹脂、CD、HDのメッキ液、液晶製造/洗浄装置内フィルター、各種薬品 等
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)80
親水性ナイロン66メンブラン
FlexN(TM)マルチゾーンメンブランテクノロジー
より多くの粒子の捕捉が可能
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
高流量・低圧力損失・ロングライフ
低コスト
低溶出カートリッジ
用途精密部品洗浄、マイクロ・マシン、燃料電池、超純水、フォトレジスト、ファインケミカル、TFT 液晶、有機EL、メッキ、FPD
材質ナイロン66
最高使用温度(℃)80
耐高温性を高めたポリプロピレン製コアを使用
SUSコアに比べ、ろ材とコア材を分離する作業時間を削減
金属性廃棄物を削減し、使用後の焼却処理も可能
綿を主体に構成された糸巻きタイプフィルター
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力が得られる
適切な密度勾配のデプス構造
多くの粒子を効率よく捕捉
ロングライフ
用途潤滑油、各種工業油、各種有機溶剤、工業用水、純水、各種無機薬品、飲料水、清涼飲料、食品、医薬品 等
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)ダブルオープンエンド
材質(コア)ポリプロピレン
材質(ろ材)ポリプロピレン
カートリッジ1本につき最大1900L/minの高流量処理能力(60インチカートリッジの場合)
ラジアルプリーツ構造(水平方向のプリーツ方式)を採用
コンパクト設計
99.9%ろ過精度(メーカー実験値)
取扱いが簡単
フィルター交換時に特別な器具が不要
ツイストロック機構により、カートリッジをしっかりとハウジングに固定
ハンドル部分に人間工学に基づいたデザインを採用しているので、カートリッジの着脱が容易
食品グレード
21CFR記載の材料を使用
用途ボイラーの復水(71℃まで)、石油精製関連用途、冷却水、研磨・研削クーラント溶液(高流量)、ノズル保護、研磨廃水(自動車、ガラス、PCB、その他金属)、純水ライン(イオン交換周辺、RO周辺、など)、触媒除去(微細、微量、多量の場合も)、触媒精製、有機薬品(溶媒、原料)、無機薬品、食品・飲料原水ライン、製薬製造純水ライン、活性炭除去
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)71
材質(Oリング)EPR
接続形状(端末)ハイフロー型ツイストロック
長さ(inch)40
分級ろ過に優れた効果を発揮
複合繊維を熱溶着
非常に少ないメディアミグレーション(ろ材の脱落)
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを使用した繊維の両材質間の溶融温度の差により、均一な空隙を持つ理想的な配列のろ材を形成
グレードごとにベータ値1000のろ過精度を確保
低圧力損失で、優れたろ過精度と高い粒子捕捉能力
接着剤が使用されていない、安全性の高いフィルター
機械的強度に優れた、堅牢なメディア構造
高差圧下でも安定したろ過性能を維持
特殊なフィルターメディアを挿入した独自の構造
用途一般化学、石油化学、メッキ、樹脂、磁性塗料、塗料、インキ、写真乳剤、純水、CMP、研磨剤、各種溶剤、液糖、仕込み水、各種飲料、洗浄用水、製造用水、洗浄水、各種薬品
積層セラミックス電子部品製造各工程
CMPスラリー(ヒュームドシリカ、コロイダルシリカ、セリア等の分散液)の製造 工程および半導体製造工程
セラミックや金属粒子などの分散液のろ過
PPKやポリネット、ライフアシュアEMCとの組合せでのろ過
ベータピュアでの多段ろ過
最高使用温度(℃)80
接続形状(端末)ダブルオープンエンド
材質(ろ材)ポリオレフィン複合繊維
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。