科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「標準粘度液」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最も汎用型の粘度計です。 検出端子を液体に浸すだけで簡単に計測できます。 約3~5mlの少量液体から計測でき、容器を選びません。 洗浄は検出端子を拭き取るだけですみ、非常に簡単です。 データ取り込みソフトも標準装備されておりますので、PCにつなげればデータ記録、保存も出来ます。
寸法(mm)コントローラー:52×190×160(突起部含まず)、プローブ:Φ32×169(保持部)、Φ25×84(測定部)、Φ3~Φ9(検出部)
質量(kg)1.8
電源ACアダプタ 出力:DC9V 2600mA 入力:AC100-240V 50/60Hz 0.6A
測定方式振動式
表示LCD3桁表示(小数点含まず)
デジタル出力RS232Cインターフェース出力
校正粘度計校正用標準液による比較校正(JIS Z8809-2000)
繰返し性測定値の±2%
使用温湿度範囲10~40℃/20~80%RH(接液部を除き、結露なきこと)
粘度(23℃)(Pa・s[P])測定値の±5%
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。