消費者庁通知「アレルギー物質を含む食品の検査方法について」の基準を満たした改良検査キットです。
抽出液に毒物を使用していませんので、試薬管理と環境負荷を低減します。
特定原材料タンパク質として1ug/gから定量可能です。
仕様●特定原材料:えび・かに●測定回数:96回用●セット内容:抗体固相化プレート96ウエル×1枚、標準品(50 ng/mL)1.8mL×1本、酵素標識抗体溶液13mL×1本、酵素基質溶液(TMB)13mL×1本、反応停止液(2 N硫酸)13mL×1本、検体希釈液I100mL×1本、洗浄液(10倍濃縮)100mL×1本、抽出用試薬(1)(10倍濃縮)100mL×1本、抽出用試薬(2)(10倍濃縮)100mL×1本、抽出用試薬(3)(10倍濃縮)100mL×1本●保存方法:2~8℃(遮光下)●※本キットは食品中の特定原材料を測定するための検査用試薬で、アレルギー症状を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。
保存環境冷蔵
アズワン品番67-5201-25
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。