重ボーメ計安藤計器製工所当日出荷
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重1.000~2.000(0.02)全長(mm)260仕様重ボーメ度:0~72(1/1)アズワン品番63-1461-40
スポイト式比重計安藤計器製工所(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
フラックス比重計安藤計器製工所当日出荷から10日以内出荷
フラックスの比重計測に使用します。
赤沼式海水比重計安藤計器製工所当日出荷から6日以内出荷
海水の塩分測定用います。
標準温度は15度です。
特大型スポイト安藤計器製工所当日出荷
スポイト式比重計用のスポイトです。
全長(mm)470内径(Φmm)25寸法(mm)235(胴部)材質ガラスアズワン品番63-1461-10
牛乳計 15~40 1安藤計器製工所当日出荷
牛乳の比重計測に使用します。
目盛1牛乳度全長(mm)240比重15~40アズワン品番63-1461-24
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3