特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌の密度計測に使用します。
密度(g/cm3)0.997~1.050 全長(mm)300 アズワン品番63-1457-96
1本
8,398 税込9,238
6日以内出荷

検査成績書付き。 土壌の密度計測に使用します。
校正証明書付き 密度(g/cm3)0.997~1.050 全長(mm)300 アズワン品番63-1457-97
1本
18,980 税込20,878
11日以内出荷

液体用浮ひょう型の精密密度計です。 あらゆる品質管理に必要な密度レンジを選んでください。 標準温度は20℃です。 水平面視定。
目盛0.0002g/cm3 全長(mm)360
1本
59,980 税込65,978
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
最小目盛(g/cm3)0.0005 全長(mm)335
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書JCSS校正 全長(mm)335
1本
29,980 税込32,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
校正証明書一般校正 全長(mm)335
1本
24,980 税込27,478
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)