1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黒球専用高精度デジタル温度計出荷前検査合格証付。 高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。
温度範囲(℃)-40~200 分解能(℃)0.1 精度(℃)±0.5(-20~+40℃/それ以外は±1)、±1(-20~0℃、+41~+70℃)、±2(-40~-21℃、+71~+200℃) サンプリング15秒 防水性保護クラス IP65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52(57)×17(29) センサー先トガリ105mm ケーブル長(m)約1.5 質量(g)89(製品のみ) 使用環境0~43℃、80%rh以下 電源リチウム電池 CR2032×1 アズワン品番64-5230-01
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷