科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「風呂 配管 洗浄」の検索結果
ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。
施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。
インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。
耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。
機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。
全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。
施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。
インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。
耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。
機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。
全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
材質(ボディ)圧縮及び押し出し成形によるフッ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作
寸法F(mm)26
寸法D(mm)18
寸法E(mm)10
寸法C(mm)25
適合チューブPFA、PTFEのフッ素樹脂チューブ
最高使用温度(℃)+100℃(標準品ECTFEナット)
材質(ナット)-C(標準品)ECTFEフッ素樹脂の射出一体成形品
チューブ外径(inch)1/2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。