科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「残塩計」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀
寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22
色ホワイト
測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L
材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀
質量(g)約82(電池を含む)
電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22
電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本
測定範囲(mg/L)0~0.80
測定回数5000回
測定対象遊離残留塩素(水道水限定)
最小目盛0.05mg/L
保証期間1年
耐水性防滴IPX5
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。
洗浄しやすい平面電極採用。
測定結果メモリー機能(各センサー50件)。
温度自動補正機能(CL、pH測定時)。
pH自動補正機能(CL測定時)。
複数点校正。
次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本
トラスコ品番765-8508
材質ABS
寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202
色ホワイト
測定範囲0.00~2.00mg/L
材質(本体)ABS
質量(g)約250
電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本
電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用
最小表示0.01mg/L
測定範囲(mg/L)0.00~2.00
機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分)
測定対象水道水
保証期間1年
電池寿命連続約150時間
使用環境条件(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37
防水性IP67
1台
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。