科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「実験用 酸素」の検索結果
寸法(mm)120×55×120
質量(g)500
電源AC100V・50/60Hz・8VA
精度±0.5%±1digit
表示3桁黄緑色LEDデジタル表示
外部出力アナログ、DC0~250mV、出力抵抗10Ω
検知原理ジルコニア固体電解質方式(拡散式)
検知範囲0~25.0
使用環境0~40℃、80%RH以下
警報設定18%以下、ランプ・ブザー・接点出力警報
1個
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。