科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「ガスゴム管」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接ガス部にベアリングのない高湿ガス対応設計です。 エアーフラッシュにより水分凝縮を抑止します。 油を使用していないため、クリーンな排気が可能です。
仕様(吸気口径/排気口径(内部メネジサイズ))NW25(内径ネジRc3/8)/NW16(吐出弁付き) 材質(接ガス部)吸気管・排気管/ステンレス、スクロール/アルミニウム、Oリング/フッ素ゴム、Pシール/テフロン樹脂 質量(kg)17 サイズ221×380×218mm 電源単相 100/115/200/230V、300W 2P(コンデンサ始動・運転) 排気速度(L/min)100/120(50/60Hz) 到達圧力(Pa)20 アズワン品番1-9199-21 定格電流(V)(全負荷)50Hz:2.6/1.3/1.4(100/200/230)、60Hz:2.9/2.8/1.6/1.4(100/115/200/230) 処理量(水蒸気)≦100g/日(AF開時)
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷