科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「自動吸引器」の検索結果
コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過
仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計
幅(mm)178
容量(mL)(捕集ビン)450
高さ(mm)311
奥行(mm)300
電源(V)単相100
排気速度(L/min)12/15
到達圧力(kPa)6.6
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)39/43
ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特)
吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。