科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「電流計 制御」の検索結果
外部にDC電源を接続するだけで、温度調節計からの加熱・冷却制御(SSR駆動用電圧出力)の信号に応じて、ペルチェモジュールに対する駆動電流の流れの向きを変えるリレーモジュールです。
仕様最少入力時間:2ms以上(レベル入力)、入力接続方法:端子台、ネジM3、出力種類:ペルチェ駆動出力(OUT1、OUT2)に接続、最大負荷電流:16A(周囲温度0~50℃)、出力接続方法:端子台、ネジM4、使用周囲温湿度範囲:温度/0~50℃、湿度/20~90%RH、保存周囲温湿度範囲:温度/-20~+70℃、湿度/5~95%RH、外形寸法(幅×奥行×高さmm):44×68×29.8
質量(g)100以下
入力種類電圧DC12V±1V(ON時)、DC0V~+1V(OFF時)
出力電圧DC8~24V(電圧は外部供給電源電圧に依存、極性は入力による反転機能に依存)
出力点数1点
入力点数2点(IN1、IN2、GND共通)
アズワン品番61-9638-28
入力抵抗2.8kΩ
出力タイプON/OFF
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。