科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「硫酸アルミニウム」の検索結果
ナス漬には、下漬けの際に、少し加熱したミョウバン液(ナス1kg当たり2~20gを水に溶かした液)にナスを通します。レンコン・里芋・ゴボウ等のアクの強い野菜類や栗等には、皮をむいてから2Lの水に焼ミョウバン約2gを溶かした液に2~3時間漬けるだけで、アクを抜くことができます。栗・芋・豆・昆布等のような煮くずれしやすいものに対しては、2Lの水に焼ミョウバン約2~10gを溶かし、2~3時間浸し、水洗い後調理します。
名称焼ミョウバン
成分硫酸アルミニウムカリウム(乾燥) 95%以上
危険物の類別非危険物
1個(100g)
¥219
税込¥237
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。