科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「φ250」の検索結果
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品
材質ステンレス
内径×深さ(mm)250×60
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
カラム内径(Φmm)25
カラム長さ(mm)500
摺合せ上部透明共通:24/40
コックなし
1本
¥14,157
税込¥15,573
17日以内出荷
入数(枚)50
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-02
寸法(mm)200W×300L
品名PAバッグスタンド付き
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
入数(枚)100
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-03
寸法(mm)200W×300L
品名PPバッグのみ
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
入数(枚)100
仕様スタンド:エポキシ樹脂コーティング(足部ゴム付き)・寸法:120Φ×250Hmm・バッグ:オートクレーブ可能・PAバッグ:乾熱滅菌可能
TGK品番814-12-26-01
寸法(mm)200W×300L
品名PPバッグスタンド付き
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・ROHS対応品
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。
最大外径(mm)30
ろ過板直径(Φmm)30
共通29/17
スペースガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
板直径(Φmm)30
高密度ポリエチレン製(HDPE)で、平らな安定した床面において4段まで積み重ねができ、場所を有効活用できます。
底面に凹凸を設け、2箇所ある口元部分が底面の凹の部分にはまる構造になっています。
底面の凹の部分に手の指を掛けられるので、安定した状態で内容物を注ぐことが可能です。
本体の上部四隅と、取っ手部分には溝付き。バンドを掛けて締めれば、転倒しずらくまとめて搬送できます。
活栓を溶接に取り付けることが可能です。
容量(L)20
全高(mm)348
サイズ(mm)横寸:325mm、内径:Φ50mm、縦寸:250
キャップサイズ(mm)全高:23mm、外径:Φ75mm、公差:±0.3
質量(kg)1.4
材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)製
色本体・キャップ:ナチュラル
仕様●肩高(mm):320
1缶
¥2,218
税込¥2,440
6日以内出荷
サイズ・全長:250mm ・先端長:170mm ・柄長:74mm・先端外径:4.9mm ・取っ手部の直径:8Φ
本体質量(g)32
1個
¥990
税込¥1,089
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。