接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。共通摺合せ部は、特別のものを除き 共通15/25から共通45/50を採用いたしました。
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
Fine透明共通摺合せガラス器具について
接手部は透明です。従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。
上部透明共通15/25
下部透明共通15/25
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。