先端ではルツボ等小さい物を、ゴム付き部分では円筒形の物を掴む事が可能。
600mmは支点に補助ハンドルを付けて重量物も容易に挟み上げが可能。
全長(mm)320
材質本体/SUS304、ゴム部/天然ゴム
1本
¥18,900
税込¥20,790
6日以内出荷
材質アルミ合金製・挟み部:ビニールコーティング
360度どこにでも固定できます。ムッフに入る外径は9~16Φmmです。
材質アルミ合金製、(挟み部)ビニールコーティング
クリップ状になっているのでビーカーなどに簡単に取付けられます。
外径10Φmm以下のチューブをホールドします。細管はV状の部分にはさみます。
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105
寸法C(mm)65
寸法D(mm)120
寸法E(Φmm)12
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。