科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「エアー 撹拌 機」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)Fine 強磁力スターラー
オイルバスを直接、台に乗せることができます。 有機化学実験、オイルバスでの恒温実験、長時間撹拌、高粘度撹拌に対応します。 内蔵冷却のために本隊内の空気を撹拌するためのハネを内蔵。 固定用ポール、外部出力ACコンセント付き。
回転数(min-1[r.p.m])約50~1400 モーターインダクションフィードバック制御 撹拌容量(L)0.05~3 外形寸法(mm)154×181(230)×123H 付属品4A撹拌子×1個、スタンド棒×1個 TGK品番692-63-07-31 質量(kg)3 電源AC100V 50/60Hz 6A(外部出力コンセント5A付) 磁力5500G(希土類ネオジウム) プレート寸法(Φmm)128
1台
特価
85,980 税込94,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)