科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 :「オートクレーブ 小」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
クロロホルム等の有機溶媒対応。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌・オートクレーブ可能。(耐熱温度500℃)
耐薬品性に優れ、有機溶媒の使用が可能。
透明性に優れ、顕微鏡観察に最適です。
C-8は、Φ35本体にΦ40本体がフタとしても利用でき、各々個別にディッシュとしても利用可能です。
適合フタのみ
底板寸法(mm)0.7
材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
容量(mL)約9
径(Φmm)35
1個
¥3,190
税込¥3,509
7日以内出荷
マイクロプレートのウェルに対応したリザーバーで、外寸は一般的な96穴プレート相当です。
自動ロボットに使用できます。
同材質のカバーがセットされています。
スリット部分の容量が小さいため、少量の検体や試薬を有効に活用できます。
PPはオートクレーブ滅菌可、耐溶媒性です。
容量(mL)約8mL/列
滅菌有
仕様スリット寸法:約7×104×11mm個包装
オートクレーブ可
厚さ(mm)0.05
仕様耐熱温度:120℃材質:PP(ポリプロピレン)写真のベルトは別売(0621-23-67-04)です。
フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。
電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A
使用温度範囲(℃)105~127(0.02~0.16MPa)
作動圧力範囲(MPa)0.18
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。