アネロパック・微好気TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。
カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。
容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。
剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
アネロパウチ・微好気TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。
カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。
容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。
剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
F透明共通摺合ドレッセルTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)500TGK品番0330-10-21-42形式ドレッセル式共通45/40管径(Φmm)(接続管)9
F透明共通摺合ドレッセルTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)250TGK品番0330-10-21-41形式ドレッセル式共通34/32管径(Φmm)(接続管)8
2Way吸引ケースTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
バッグをセットし、容器内を減圧してバルブを操作することにより大気ガスを瞬時に採取する方法と容器内のガスを脱気しながら試料を採取することができます。
TGK品番095-80-28-41材質塩化ビニール寸法(mm)Φ230×820規格10L用
真空びん用シリコン栓 10個入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
容量(L)シリコン栓(10個)TGK品番244-80-28-60
真空びん 大気ガス採集用TGK(東京硝子器械)23日以内出荷
一定容量のガラス製びんにガラスニードルバルブを取付けた構造になっております。容器内を減圧にしておき、バルブを操作することにより大気ガスを容易に採取することができます。比較的高濃度の試料、排気ガスなどの採取には最適です。・耐薬品性にすぐれ、洗浄も簡単に行うことができます。
水素発生剤 10個TGK(東京硝子器械)10日以内出荷
カンピロバクター、ヘリコバクターいずれにも使えます。
カンピロバクター、ヘリコバクターそれぞれに適した培養環境が得られます。
容器の大きさに応じて、剤の種類を選べます。
剤が容器内の酸素濃度を6~12%にし、炭酸ガス濃度を5~8%にします。(1時間で上記濃度に到達します)
用途標準型ジャー(2.5L)用/カンピロ・ヘリコバクター培養のいずれにも
Fine透明摺ガス洗浄瓶 500mL用中管TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)500用種類中管のみ共通摺合せ寸法(TS)45/40径(Φmm)10(接続管)
Fine透明摺ガス洗浄瓶 500mLセットTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)500種類セット共通摺合せ寸法(TS)45/40径(Φmm)10(接続管)
Fine透明摺ガス洗浄瓶 250mL用中管TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)250用種類中管のみ共通摺合せ寸法(TS)34/32径(Φmm)8(接続管)
Fine透明摺ガス洗浄瓶 250mLセットTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)250種類セット共通摺合せ寸法(TS)34/32径(Φmm)8(接続管)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
微差圧計ホーザン税込¥26,378¥23,980
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥8,798~¥7,998~
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥10,668~¥9,698~
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥12,078¥10,980