仕様キャップ材質:PP
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン
1目盛(mL)100
目盛あり
口内径(Φmm)31
材質(キャップ)硬質ポリエチレン
材質(ノズル)軟質ポリエチレン
材質(チップ)軟質ポリエチレン
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色黒(本体)
タイプ遮光
内部がV底で、特に堅牢に造られています。高価な微量試料保存や商品用コンテナーとして、幅広く使用されています。底部が円錐状ですから、最後の一滴まで回収できます。微量反応、遠心、輸送など、多くの使用方法があります。生化学、薬学、分析化学など各分野で広く利用されています。I125などのラジオアイソトープやイオンクロマトグラフィーに使われる化学物質、試薬の容器にご使用ください。
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン
目盛あり
口内径(Φmm)19
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。
底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。
PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)
色本体:クリア、キャップ:青クリア
紫外線遮断率(%)99.97
耐薬・耐熱・耐久ともにすぐれたオールPTFE製のボトルです。
仕様250℃まで連続仕様可能。
容量(mL)200
TGK品番0323-05-84-24
規格13-K
胴径(Φmm)×高さH(mm)58×115
1箱(90本)
¥11,048
税込¥12,153
22日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
材質並ガラス
仕様中栓付き・パッキンなし
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。
静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト)
移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。
ESD保護シンボルマーク付き。
アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。
洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE
内径(Φmm)17.5
材質(キャップ)HDPE
材質(ノズル)LDPE
外形寸法(mm)394×204×330
内形寸法(mm)354×161×305
材質ポリプロピレン(PP)
フタ中仕切付き
1台
¥10,800
税込¥11,880
3日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)(外側を茶染しています)
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)500
種類セット
共通摺合せ寸法(TS)45/40
径(Φmm)10(接続管)
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)250
種類セット
共通摺合せ寸法(TS)34/32
径(Φmm)8(接続管)
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)500用
種類中管のみ
共通摺合せ寸法(TS)45/40
径(Φmm)10(接続管)
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)250用
種類中管のみ
共通摺合せ寸法(TS)34/32
径(Φmm)8(接続管)
規格No.6
容量(mL)55
胴径(Φmm)×高さH(mm)40.5×74
1箱
¥16,216
税込¥17,838
当日出荷
種類中管のみ
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)500
TGK品番0330-10-21-42
形式ドレッセル式
共通45/40
管径(Φmm)(接続管)9
1セット
¥38,610
税込¥42,471
3日以内出荷
容量(mL)500mL用
TGK品番371-10-26-02
共通45/40
1本
¥9,590
税込¥10,549
6日以内出荷
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
容量(mL)250
TGK品番0330-10-21-41
形式ドレッセル式
共通34/32
管径(Φmm)(接続管)8
1セット
¥31,185
税込¥34,304
3日以内出荷
厚さ(mm)3
材質透明石英ガラス板
仕様●長さ×幅×高さ(mm):100×100×100H
1個
¥129,080
税込¥141,988
48日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。